絞り込み
全長(mm)
  • 450~500未満(1)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1200未満(7)
材質(頭)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(7)
頭径(Φmm)
  • 100
  • 18(53)
  • 20(70)
  • 21(104)
  • 22(85)
  • 23(67)
  • 24(111)
  • 25(137)
  • 26(116)
  • 27(134)
  • 28(70)
  • 29(117)
  • 30(251)
  • 32(131)
  • 33(52)
  • 35(97)
  • 38(74)
  • 40(202)
  • 50(180)
  • 60(178)
  • 80(71)
主な用途
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(4)
  • 機械組立・修理作業(2)
  • 治具取付作業(2)
  • 組立作業(2)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(1)
  • (6)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • エスコ(7)
  • KUKKO(クッコ)(3)
  • 土牛(1)
  • ツリー(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・KUKKO(クッコ)・土牛・ツリー・王将(須佐製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレス掛矢 ツリー

    ショックレス掛矢

    ツリー(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
    用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
  • 1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー エスコ

    1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)450材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SG-1
  • シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー用替ヘッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ゴム複合材、黒。
    用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック手カケヤ 土牛

    プラスチック手カケヤ

    土牛(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    口径(Φmm)100頭質量(g)1050
  • [ミディアムハード]交換ヘッド エスコ

    [ミディアムハード]交換ヘッド

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
    用途造園作業、板金、フェンス工事などに種類ハンマー替ヘッド材質スーパープラスチック硬さミディアムハード
  • 5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ

    5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)

    エスコ
    55,100税込60,610
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-2
  • スーパークラフト用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフト用インサート ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    スーパークラフトハンマー用替頭です。
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)。この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです
    用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)7.3直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025.5 ×209 ×101RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサート。ブラック(黒)。中硬度。衝撃吸収性に優れた打撃クッション。無臭。超低摩耗で長寿命。D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです
    用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート自立タイプ(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート自立タイプ (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)・スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。すべての部品を交換または組み替えることができ、コストや資源を大きく節約できます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと80mmもあります。このハンマーは、特別なインサート自立タイプが使えるハウジングが付いています。この製品は 3027.200 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材(スタンドアップ)・スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル付き / (Φ:100 mm) 製品グループの1モデルです
    用途ガーデニング・造園作業、縁石(カーブストーン)の据え付け、L字型擁壁ブロックの据え付け、れんが・階段工事、フェンス施工、鋼製くさびの打ち込み、足場の組立、テントの設営、大工工事、プレハブ住宅の建設用に。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】鋳鉄質量(kg)5.5直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1004.92×202.1×104RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
    用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。トラスコ品番859-9681材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製寸法(mm)頭長:300全長(mm)1000頭部長(mm)300頭径(mm)100
  • ハンマーヘッドホルダーボルト付 KUKKO(クッコ)

    ハンマーヘッドホルダーボルト付

    KUKKO(クッコ)
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。 無反動ハンマー用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
    種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー材質スチール
  • スペアヘッドナイロン KUKKO(クッコ)

    スペアヘッドナイロン

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    無反動ハンマー用替えヘッドです。
    種別無反動ハンマー替用ヘッド材質ナイロン
  • ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)

    ナイロンハンマー

    KUKKO(クッコ)
    74,980税込82,478
    1丁
    翌日出荷から3日以内出荷
    焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
    質量(g)6190ボルトM16材質(柄部)ヒッコリー主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに材質(ヘッド)ナイロンボルト締付トルク(N・m)180ヘッド長さ(mm)204
  • 5.5kg/100mm 大ハンマー エスコ

    5.5kg/100mm 大ハンマー

    エスコ
    45,600税込50,160
    1本
    当日出荷
    仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
  • スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    79,980税込87,978
    1個
    18日以内出荷
    振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。
    用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。頭径(Φmm)100材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー質量(g)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。付属品ボルト、ナット、ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7kg/100mm 無反動大ハンマー エスコ

    7kg/100mm 無反動大ハンマー

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HK-2
  • ハンマー用木柄 エスコ

    ハンマー用木柄

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヘッド交換タイプハンマー用。鋳物ハウジング用。
    種類ハンマー柄材質ヒッコリー材
  • [ミディアムハード]ゴム交換ヘッド エスコ

    [ミディアムハード]ゴム交換ヘッド

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    用途縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事に種類ハンマー替ヘッド材質合成ゴム硬さミディアムハード
  • スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    73,980税込81,378
    1本
    18日以内出荷
    手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
    用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    51,980税込57,178
    1本
    18日以内出荷
    中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    47,980税込52,778
    1個
    18日以内出荷
    鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
    用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角) 王将(須佐製作所)

    プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角)

    王将(須佐製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。 木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
    種類掛矢(カケヤ)全長(mm)910材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理口径(Φmm)100×100頭の全長(mm)175寸法8P全質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー