絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ニッパー

1,139件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
  • ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金) フジ矢

    ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
  • Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL

    Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー

    WELL
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
    用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
  • キャップ付・スプリング付ニッパー WELL

    キャップ付・スプリング付ニッパー

    WELL
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
    用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • 光造形サポート材用ニッパー KEIBA

    光造形サポート材用ニッパー

    KEIBA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。 小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
    用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。全長(mm)120質量(g)48刃長(mm)9呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
  • 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA

    電工用薄刃ニッパー(スタンダード)

    KEIBA
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    刃角度を鋭角に仕上げており、Φ2.6mm3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
    用途ケーブルや線材の切断に。全長(mm)175質量(g)215刃長(mm)25呼び寸法(mm)175刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.5、軟銅線:3.5、三芯線2.6
  • ミニニッパー E-Value

    ミニニッパー

    E-Value(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの切断作業に向いています。
    用途ホビーでの切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • メリーバネMBN-12 (5本入) 室本鉄工

    メリーバネMBN-12 (5本入)

    室本鉄工
    369税込406
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合機種SX10、SX15質量(g)18
  • プラスチックニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プラスチックニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
  • 斜ニッパ・穴付(成型カバー付) VICTOR(花園工具)

    斜ニッパ・穴付(成型カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
    穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • 偏芯強力ニッパ(圧着機能付) フジ矢

    偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    仕様厚刃材質特殊鋼
  • プラニッパー ミネシマ

    プラニッパー

    ミネシマ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
    全長(mm)130バネ
  • エッジニッパ スリーピークス

    エッジニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
    材質バナジウム鋼全長(mm)115呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    斜ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
    柄幅(mm)50
  • プラスチックニッパ トップ工業

    プラスチックニッパ

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック部品のゲート切りに仕様バネ付、ストッパー付トラスコ品番369-2159全長(mm)125呼び寸法(mm)125切断能力(mm)プラスチック5替えバネB-5
  • 板ニッパ KTC

    板ニッパ

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
    トラスコ品番373-4188全長(mm)130質量(g)50寸法L(mm)130呼び寸法130寸法D(mm)48寸法B(mm)11寸法C(mm)13寸法T(mm)7切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • パワーニッパー J-CRAFT99

    パワーニッパー

    J-CRAFT99
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
  • セラミックコーティングニッパ VICTOR(花園工具)

    セラミックコーティングニッパ

    VICTOR(花園工具)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
  • 強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)

    強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付

    TSUNODA(ツノダ)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
    用途鉄線・銅線・より線の切断。材質特殊鋼全長(mm)159質量(g)123切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0
  • つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • 結束バンド2WAYニッパ スリーピークス

    結束バンド2WAYニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
    用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)150質量(g)120切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電PRO偏心強力ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏心強力ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
    仕様落下防止用ひも取付穴有材質/仕上特殊鋼
  • 偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド MASTERTOOL

    偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド

    MASTERTOOL
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
    用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • ペンチ・ニッパ用バネ フジ矢

    ペンチ・ニッパ用バネ

    フジ矢
    429税込472
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番829-1149適合機種320S-150、350S-150質量(g)3アズワン品番64-3210-132018年トラスコ掲載ページ4 1002
  • エクセレントシリーズ 斜めニッパー VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ 斜めニッパー

    VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
  • マイクロプラスチックニッパー Strong Tool

    マイクロプラスチックニッパー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
  • 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム)

    電子斜めニッパー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。
    用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
  • プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチックニッパ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
    材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • プラスチックニッパ VICTOR(花園工具)

    プラスチックニッパ

    VICTOR(花園工具)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
    材質構造用炭素鋼タイプばね付
  • ハードマイクロニッパー(ピアノ線対応) ミネシマ

    ハードマイクロニッパー(ピアノ線対応)

    ミネシマ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。
    全長(mm)125バネ
  • ヒートニッパ用トランス 室本鉄工

    ヒートニッパ用トランス

    室本鉄工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ヒートニッパを使用するときに必要なトランスです。 24ボルトに変圧して使用します。 刃先を加熱するのに必要です。
    適合(ヒートニッパ)HT-130、HT-160、HT-180、HT-200トラスコ品番819-9082摘要(30VA・MAX)入力AC100V
  • グリーンエンドカッター スリーピークス

    グリーンエンドカッター

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
    トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)60~65
  • 絶縁電工ニッパ TRUSCO

    絶縁電工ニッパ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
    材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付)

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    欠品中
    より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8233材質ハイカーボン鋼全長(mm)128質量(g)55寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3バネ有りサイズ(mm)125
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー