カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(131)
- 120~140未満(333)
- 140~160未満(222)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(133)
- 200~220未満(160)
- 220~240未満(34)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(123)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(82)
- フジ矢(71)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(69)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ニッパー
商品豆知識

メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。トラスコ品番853-5177全長(mm)150質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
斜ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から翌日出荷ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R
室本鉄工¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷凸R25の刃を付けています。用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131全長(mm)150切断能力(mm)(ABS樹脂)5
強力型軟・硬線両用ニッパ
BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
ミニチュア先刃プラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷用途狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。仕様ソフトカバー、バネ・刃のくい違い防止ストッパ、バネ落下防止ピン付トラスコ品番342-9181全長(mm)122質量(g)70呼び寸法(mm)125切断能力(Φmm) 樹脂2.0
ニッパ斜刃2枚合わせ
フジ矢¥2,298税込¥2,5281本当日出荷軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。仕様ラウンド刃トラスコ品番276-3290全長(mm)111.5質量(g)60切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
ステンレスベントニッパ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
ハイプラニッパ (山形刃)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
プロホビー・ツーコンポーネンツハンドル用先端キャップ
KEIBA¥329税込¥3621個翌日出荷工具の先端を保護するための硬質プラスチックのキャップです。ポーチなどに入れる際も安全に持ち運びできます。材質ポリプロピレン幅(mm)30厚さ(mm)15全長(mm)63色スモーク質量(g)4
偏芯強力ニッパ薄刃
KUROKIN(黒金)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールドタイプ薄刃
強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個(1本)当日出荷材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
ストレートニッパ 125mm
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
ミニプライヤー6本セット (ピンセット・収納ポーチ付き)
アルファーミラージュ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用。チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用。ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利。フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定する。ナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができる。サイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用。ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用。スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット)全長(mm)120
フラットノーズプライヤー 真鍮床タイプ 6mm
アルファーミラージュ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端部に真鍮製のプレートが付いたフラットノーズプライヤーです。真鍮は可鍛性が高いため、貴金属等の保持や成形の際に表面に傷をつけにくくなっています。ジュエリーの製作や修理に最適です。全長(mm)140
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工ニッパ グリップ:コンフォート・クロムメッキ仕様
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。トラスコ品番195-5230アズワン品番64-8385-17
ロングリーチエンドニッパ
CHANNEL¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。トラスコ品番217-9464材質炭素鋼全長(mm)203
斜刃ニッパ
フジ矢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。用途鉄線・銅線の切断。材質特殊鋼全長(mm)164質量(g)148切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニニッパ
フジ矢¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。用途鉄線・銅線・より線の切断。材質特殊鋼全長(mm)133質量(g)82切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0切断能力(mm2)より線:2.0
バネ付プラスチックニッパ
フジ矢¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
ホビーニッパー ガイド付
E-Value¥989税込¥1,0881個当日出荷細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
FG強力ニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネ無アズワン品番64-8574-38
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)202質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
電工名人偏芯薄刃ニッパ
フジ矢¥4,598税込¥5,0581個当日出荷刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5サイズ(mm)175切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
電工薄刃ニッパ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール全長(mm)200刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
強力型エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。トラスコ品番792-5751材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)3182018年トラスコ掲載ページ4 0946