絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: プライヤ

2,166件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アキシャルプライヤー(Jタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Jタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼全長(mm)210質量(g)470種類その他プライヤ最大口開き(mm)14口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
  • スナップリングプライヤー TRUSCO

    スナップリングプライヤー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
    リング使用範囲10mm~25mm
  • プライヤスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)11全長(mm)205質量(g)260種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • プライヤー ParkTool(パークツール)

    プライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
    寸法(mm)150
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
  • 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    平行プライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
    幅(mm)55厚さ(mm)12全長(mm)130質量(g)140種類その他プライヤ最大口開き(mm)10アズワン品番64-9372-49
  • 78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ

    78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA531E-250全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ先端径(mm)2.3リング穴径(Φmm)40~100
  • ロングニードルプライヤ 室本鉄工

    ロングニードルプライヤ

    室本鉄工
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1884寸法(mm)150全長(mm)155質量(g)80種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
  • スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]

    スナップリングプライヤー4本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,198税込7,918
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容長さ:170mm軸用直型x1、長さ:170mm穴用直型x1、長さ:160mm軸用曲型x1、長さ:160mm穴用曲型x1レッド
  • ウォーターポンププライヤー 200mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 200mm

    SATA
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200グリーン最大開口(mm)31
  • スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用)

    KEIBA
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様平爪クロー・Eリング用適合品番SO-907、SC-917
  • ウォーターポンププライヤー180mm BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー180mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。 。持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。
    用途パイプ配管作業範囲最大パイプつかみ:40mm硬度HRCロックウェル:60ポジション調整:19段階
  • プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー ハゼット

    プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
  • Autoロングバイスプライヤ trad

    Autoロングバイスプライヤ

    trad
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
  • AUTOFITウォータープライヤ trad

    AUTOFITウォータープライヤ

    trad
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    がっちり掴む三枚合わせ構造。オートスライドで23段階調節。口幅をオートスライド&オートロック機能。最大口開き50mm、23段階調節。プッシュボタンがなくスリムヘッド。指詰め防止安全ストッパー止めピン付
    用途ガス・水道等の配管作業。自動車・産業機器のメンテナンスに材質本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理全長(mm)253質量(g)約330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。パッケージ無し。
    仕様つかみ面:横すじ入り寸法(mm)パイプ開口範囲:50全長(mm)250質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き機能調整段階:25本体サイズ(mm)W250 X D14 X H44寸法(inch)パイプ開口範囲:2開口範囲(mm)ナット:46
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付コンビネーションプライヤー。形状の異なる2種類の掴み部(T字溝・角溝)で対象物を挟持し、滑らずに保持します。プラチップはネジ固定式で簡単に交換可能です。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)190耐熱温度(℃)プラチップ:80切断能力(Φmm) 鉄線2つかみ寸法最大つかみ径:Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホグリングプライヤー(アングルヘッド) Lisle(ライル)

    ホグリングプライヤー(アングルヘッド)

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1丁
    翌日出荷
    スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。
    用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
  • ホグリングプライヤー FP222 Rapid(ラピッド)

    ホグリングプライヤー FP222

    Rapid(ラピッド)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。
    用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
  • KJ スーパーMINIステンレスプライヤー KAHARA

    KJ スーパーMINIステンレスプライヤー

    KAHARA
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    【切れ味絶品】ギザ刃の精度が高くなり切れ味に寄与。【先端極細仕様】極小スプリットリングが開けられる構造を採用。【チタンコーティング仕様】本体をコーティングすることでサビずらい仕様を採用。【マルチ小型仕様】手に収まりやすいハンディーサイズでマルチな使い道。
    全長(mm)130自重(g)57
  • KJ コンパクトMINIステンレスプライヤー KAHARA

    KJ コンパクトMINIステンレスプライヤー

    KAHARA
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    軽量コンパクト、持ち運びに便利!
    全長(mm)100自重(g)39
  • スナップリングプライヤー (トレー入リ) エスコ

    スナップリングプライヤー (トレー入リ)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。
    仕様穴用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ、穴用リング径:ストレート、90°:12~65mm、軸用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ材質トレー:EVAケース形状ウレタントレータイプ全長(mm)175(共通)ケース寸法(mm)375×185×45(H)リング径(Φmm)軸用:10~40 (共通)
  • ゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー ウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)350タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジションです。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    仕様パイプ開口範囲:Φ2inch適合調整段階:25材質グレーの亜鉛合金メッキ質量(g)335本体寸法(mm)W250×D14×H44ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:研磨開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:Φ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションプライヤー WORKPRO

    コンビネーションプライヤー

    WORKPRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。
    用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
  • オートロッキングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    オートロッキングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
    用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • QI対応型コネクタープライヤー H&H

    QI対応型コネクタープライヤー

    H&H
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ
    用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2
  • アンギラス J-CRAFT99

    アンギラス

    J-CRAFT99
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ(C型スイベル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (90度直角)

    ラングツールズ
    6,398税込7,038
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
  • スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
  • Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)

    Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
  • ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ) エスコ

    ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1本(1本)
    翌日出荷
    高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)138先端径(mm)2.5本体厚さ(mm)9.5ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
  • プライヤーセット エスコ

    プライヤーセット

    エスコ
    20,000税込22,000
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
    材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
  • ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ

    ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    6,320税込6,952
    1本(1本)
    翌日出荷
    半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
  • 多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)

    多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
    用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ