カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(230)
- 220~240未満(135)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 650~700未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(486)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: プライヤ
商品豆知識

P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
クイックウォーターポンププライヤー
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3色黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)
ラングツールズ¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
ロッキングプライヤー
DEEN¥4,600税込¥5,0601本当日出荷開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。全長(mm)193
ロングノーズロッキングプライヤー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。全長(mm)180
ロングノーズプライヤー45°ベント
DEEN¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)290先端形状ベントタイプ
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
TTC¥859税込¥9451個当日出荷バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
シートメタル バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個当日出荷平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
ウォーターポンププライヤーQA
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥9,990税込¥10,9891個翌日出荷耐食性・耐摩耗性に優れています材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)
[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット(3組)翌日出荷プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24
ロングプライヤー アングル
E-Value¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1組(3個)当日出荷手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。セット内容3セット入り材質/仕上プラスチック色赤
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
フジ矢¥2,598~税込¥2,858~1丁3日以内出荷から4日以内出荷アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
ネジバスター ネジ外しプライヤー
フジ矢¥1,698税込¥1,8681個当日出荷錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。長さ(mm)つかみ部:11.5幅(mm)52全長(mm)160質量(g)180刃長(mm)13頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5アズワン品番64-3209-53ヘッド幅(mm)17適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
ロングノーズプライヤ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)質量(g)915容量(L)45仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工トレイサイズH335xD165xH33mm
パイププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
スナップリングプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(4本組)ほか当日出荷材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステルハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ミニ先曲ロングノーズプライヤー
trad¥478税込¥5261個当日出荷先が細く、狭い場所での作業に最適材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
2WAY スナップリングプライヤー
Three Axis¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0826
ESD精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。用途部品をつかむ・曲げる作業に。全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
ウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!呼び寸法(mm)250切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6バネなし使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
マイクロロングノーズプライヤー
Strong Tool¥559税込¥6151丁当日出荷トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型)
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷仕様ばね付トラスコ品番828-3590材質機械構造用炭素鋼全長(mm)136質量(g)75種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)7
6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダー
KAHARA¥4,998税込¥5,4981本当日出荷先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185質量(g)223タイプスリム・ホルダー付種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
6.5inchアルミプライヤースリムタイプ マットブラック
KAHARA¥4,998税込¥5,4981本当日出荷先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4326セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185色マットブラック質量(g)223タイプスリム種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
ピンチオフプライヤー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。トラスコ品番819-5313材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)363種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13適合銅管径3/16~1/2inch
快速ウォポン KW250
Jupiter¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)250呼び寸法(mm)250


















![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)


























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)