カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(227)
- 220~240未満(133)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: プライヤ
商品豆知識

穴用スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
プライヤーアッセンブリーパック
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。質量(g)870寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
COBRA ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11全長(mm)100質量(g)62ハンドルエンボス加工仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パイプ直径(inch)2
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプすることで、ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パッケージ無しパイプ直径(inch)2
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)55角度(°)先端曲がり:45ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
パイププライヤー (プラスチックアゴ付き)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォン用としてお使いいただけます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用に適しています。ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外せます。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状を採用しています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02●パッケージ:無し全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキつかみ幅(mm)Φ10~75
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):55幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19寸法(mm)57×18×250質量(g)490ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
ウォーターポンププライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
ウォーターポンププライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
防爆ウォーターポンププライヤー
PROMOTE(プロモート)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途パイプをがっちりつかみます。全長(mm)256質量(g)500開き幅(mm)70口開き(mm)深さ31
RS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 175 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ロッキングプライヤーセット 3個 クロムモリブデン鋼
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷ペンチの種類 = ロックプライヤ。個数 = 3。材質 = クロムモリブデン鋼。全体長さ = 180 mm。。RS 3ピースロックプライヤセット
RS PRO ウォーターポンププライヤー 300 mm ウォータポンププライヤ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li>; ;/li>;. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li>; ;/li>;仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: ; 161-237 161-237 - VDE ロングノーズプライヤ 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE フラットノーズプライヤ 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE コンビネーションプライヤ 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE コンビネーションプライヤ 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE ウォータポンププライヤ 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか. ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか. ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.8 mmチップ形状 = 曲がったRoHS指令(10物質対応)対応
ジョー交換型プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
ロック式スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
ウォーターポンププライヤー 250MM
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番551-9695材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
リテイナースナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
リテイナースナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷外装あり。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
ウォーターポンププライヤーボックスジョイント
TTC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。用途配管作業に。
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
ニードルノーズペンチ 145mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
TOJIプラトリガー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。材質高炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TOJIプラトリガーウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー
WELL¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7423材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先曲寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー
マルビー¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。 耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):8トラスコ品番364-4619材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプバネ付き最大口開き(mm)46ハンドルビニールグリップ
SHT 溶接用プライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5





























![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289040-260624-02.jpg)
![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289049-260624-02.jpg)



![ロッキングプライヤー[カーブジョ―] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48145014-231025-02.jpg)










![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)