カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(227)
- 220~240未満(133)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: プライヤ
商品豆知識

スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40
HIT(ヒット)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
TOJIプラトリガーウォータ ローレット
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
ウォーターポンププライヤー(ばね付き)
TTC¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
ロックリングプライヤー(並行ジョー型)
ラングツールズ¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
ロックリングプライヤー
ラングツールズ¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
メカニックプライヤー
Modes¥4,298税込¥4,7281丁翌々日出荷くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。全長(mm)210頭部厚(mm)11頭部長(mm)77先端厚さ(mm)口:2.7頭部幅(mm)22ハンドル幅(mm)53先端幅(mm)口:3.7
8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)最大口開き(mm)4~22アズワン品番64-9717-15
002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。質量(g)264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)
ラングツールズ¥14,980税込¥16,4781丁欠品中中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)
ラングツールズ¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
スリムヘッドウォーターポンププライヤ
スーパーツール¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。全長(mm)245質量(g)440最大口開き(mm)47グリップタイプ抗菌仕様![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)
[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
エスコ¥1,900税込¥2,0901組翌日出荷EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
ロングノーズプライヤー
DEEN(1件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)295先端形状ストレート
強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2079材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ皮むき穴付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)173呼び長さ(mm)175
110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)72呼び長さ(mm)110
24mm/100mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥5,590税込¥6,1491丁翌日出荷コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル仕様最大ナット:24mm全長(mm)100質量(g)62仕上グレー防錆コート・磨き最大開口(mm)1"設定段数11
35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥16,300税込¥17,9301丁翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)435開口幅(mm)最大35
25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901丁当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
エスコ¥12,500税込¥13,7501丁翌日出荷従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。全長(mm)250質量(g)468仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19![[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64535328-210428-02.jpg)
[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー
エスコ¥2,000税込¥2,2001組4日以内出荷プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します適合本体プライヤーレンチ 250材質プラスチック寸法(mm)15×38×19質量(g)18
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,180税込¥10,0981個翌日出荷アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)型番003120V02全質量(g)535
先細ピンセットプライヤー
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。用途精密作業。材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先細全長(mm)約145
F型ロッキングプライヤー
E-Value¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
U型ロッキングプライヤー
E-Value¥2,498税込¥2,7481個当日出荷板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
バネ付WPプライヤー
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0838全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-80
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です用途つかむ・締める・曲げる作業に。
ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598~税込¥7,258~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
















![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)











![[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64535328-210428-02.jpg)
















![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)