カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(118)
- 140~160未満(132)
- 160~180未満(186)
- 180~200未満(146)
- 200~220未満(217)
- 220~240未満(124)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(46)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 650~700未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(357)
- KNIPEX(クニペックス)(175)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(66)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- JTC(32)
- SIGNET(シグネット)(30)
- IRWIN(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- KLEIN TOOLS(25)
- フジ矢(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: プライヤ
商品豆知識

ホースクランププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁5日以内出荷再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。トラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142種類ホースプライヤ
スナップリングプライヤー(穴用)
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用)
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
グリッププライヤ(溶接用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。トラスコ品番760-7881全長(mm)228質量(g)635種類グリッププライヤ
グリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。種類グリッププライヤ
付替式プライヤーセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216種類セット品
ラウンドノーズプライヤー
スリーピークス¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷全長(mm)136質量(g)56種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)135寸法A(mm)136寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)44寸法C(mm)79先端形状ラウンドノーズ寸法G(mm)Φ3
スナップリングプライヤー(穴用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別穴用質量(g)160種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/平)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンホースバンドプライヤー
HASCO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。開き幅(mm)8~55
溶接用グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,298~税込¥9,128~1丁当日出荷から翌々日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼材質強力特殊鋼全長(mm)280種類グリッププライヤ
絶縁ロングノーズプライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150口先長(mm)46.5
自転車用プライヤー 20°ベントヘッド
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番497-2562材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)182種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ先端厚さ(mm)3.5使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
自転車用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番497-2554厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)177使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
プライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。トラスコ品番496-6431セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)950種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
コブラXXL ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大トラスコ品番446-9364全長(mm)560質量(g)2750使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120口幅調節20
コブラ3本セット
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781組当日出荷透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ
45°先曲ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
40°先曲アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
ホースプライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに全長(mm)230質量(g)182種類ホースプライヤ
絶縁ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,798~税込¥3,078~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
軸用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
スナップリングプライヤー
JTC¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
パネルクランプ
KTC¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0263幅(mm)69全長(mm)230質量(kg)0.3種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5
マルチグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
パイプグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4310全長(mm)300質量(g)960種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90
チェーングリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
C型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
ウォーターポンププライヤー アリゲーター
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整11段階トラスコ品番471-6051材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼全長(mm)400質量(g)1204最大口開き(mm)95
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
スケッティ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)135表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)8切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
スナップリングプライヤー
ParkTool(パークツール)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)