絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: プライヤ

1,713件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]

    スナップリングプライヤー4本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容長さ:170mm軸用直型x1、長さ:170mm穴用直型x1、長さ:160mm軸用曲型x1、長さ:160mm穴用曲型x1色レッド
  • ウォーターポンププライヤー 200mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 200mm

    SATA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200色グリーン最大開口(mm)31
  • スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用)

    KEIBA
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌日出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様平爪クロー・Eリング用適合品番SO-907、SC-917
  • ウォーターポンププライヤー180mm BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー180mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。 。持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。
    用途パイプ配管作業範囲最大パイプつかみ:40mm硬度HRCロックウェル:60ポジション調整:19段階
  • プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー ハゼット

    プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー

    ハゼット
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
  • Autoロングバイスプライヤ trad

    Autoロングバイスプライヤ

    trad
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
  • AUTOFITウォータープライヤ trad

    AUTOFITウォータープライヤ

    trad
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    がっちり掴む三枚合わせ構造。オートスライドで23段階調節。口幅をオートスライド&オートロック機能。最大口開き50mm、23段階調節。プッシュボタンがなくスリムヘッド。指詰め防止安全ストッパー止めピン付
    用途ガス・水道等の配管作業。自動車・産業機器のメンテナンスに材質本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理全長(mm)253質量(g)約330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付コンビネーションプライヤー。形状の異なる2種類の掴み部(T字溝・角溝)で対象物を挟持し、滑らずに保持します。プラチップはネジ固定式で簡単に交換可能です。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)190耐熱温度(℃)プラチップ:80切断能力(Φmm) 鉄線2つかみ寸法最大つかみ径:Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ J-CRAFT99

    ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ

    J-CRAFT99
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    3日以内出荷
    小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状
    適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
  • バイスプライヤー C型 はくでん

    バイスプライヤー C型

    はくでん
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
    用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
  • ホグリングプライヤー FP222 Rapid(ラピッド)

    ホグリングプライヤー FP222

    Rapid(ラピッド)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。
    用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
  • KJ スーパーMINIステンレスプライヤー KAHARA

    KJ スーパーMINIステンレスプライヤー

    KAHARA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    【切れ味絶品】ギザ刃の精度が高くなり切れ味に寄与。【先端極細仕様】極小スプリットリングが開けられる構造を採用。【チタンコーティング仕様】本体をコーティングすることでサビずらい仕様を採用。【マルチ小型仕様】手に収まりやすいハンディーサイズでマルチな使い道。
    全長(mm)130自重(g)57
  • KJ コンパクトMINIステンレスプライヤー KAHARA

    KJ コンパクトMINIステンレスプライヤー

    KAHARA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    軽量コンパクト、持ち運びに便利!
    全長(mm)100自重(g)39
  • オートロッキングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    オートロッキングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1丁
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
    用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • QI対応型コネクタープライヤー H&H

    QI対応型コネクタープライヤー

    H&H
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ
    用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2
  • 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    電工小悪魔(エレク リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手のひらに宿る電工石化の技。多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
    用途電設作業に。ホビーに材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)148質量(g)107表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)8頭部長(mm)43.6柄幅(mm)40パイプ外径(Φmm)9~33
  • アンギラス J-CRAFT99

    アンギラス

    J-CRAFT99
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ(C型スイベル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)

    多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1丁
    当日出荷
    保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
    用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
  • プライヤーレンチ KLEIN TOOLS

    プライヤーレンチ

    KLEIN TOOLS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
    用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。その他【調節】無段階材質鍛造鋼先端厚さ(mm)10
  • ホビープライヤーベント BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤーベント

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥529税込¥582
    1丁
    欠品中
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
    用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
  • 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート)

    防爆ウォーターポンププライヤー

    PROMOTE(プロモート)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途パイプをがっちりつかみます。全長(mm)256質量(g)500開き幅(mm)70口開き(mm)深さ31
  • 溶接用ペンチ SHT

    溶接用ペンチ

    SHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215色赤切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
  • ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    ロック式スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈
    用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
  • [ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密プライヤー(ばね付)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ギザ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
  • [ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密プライヤー(ばね付)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
  • 極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ TSUNODA(ツノダ)

    極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
  • ウォーターポンププライヤーボックスジョイント TTC

    ウォーターポンププライヤーボックスジョイント

    TTC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。
    用途配管作業に。
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
  • パワーモンキープライヤー イチネンTASCO

    パワーモンキープライヤー

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    4日以内出荷
    今までのモンキーレンチの弱点を克服!掴めるモンキー!。グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。またモンキーレンチのように開き幅を変える事なく連続してナット回しが可能です。プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。 。掴み面がフラットな為、対象物をキズつけません。 。テコの原理により超強力に掴む事が可能です。全長(mm)…263。最大開口(mm)…45
  • ロッキングプライヤー[カーブジョ―] エスコ

    ロッキングプライヤー[カーブジョ―]

    エスコ
    ¥2,760~税込¥3,036~
    1丁
    翌日出荷
    グリップ付
    材質クロムモリブデン鋼、ゴム
  • ガラスブレーキングプライヤー エスコ

    ガラスブレーキングプライヤー

    エスコ
    ¥9,930税込¥10,923
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)200刃長(mm)24先端幅(mm)24
  • プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番446-9259材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルソフトプラスチック
  • ニードルノーズペンチ 145mm KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ 145mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
    用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
  • TOJIプラトリガー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
    材質高炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOJIプラトリガーウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • エルゴショートフラットノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴショートフラットノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    60日以内出荷
    トラスコ品番383-9970

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ