絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: プライヤ

2,167件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジアンギラス・アンギラスタイプ J-CRAFT99

    ネジアンギラス・アンギラスタイプ

    J-CRAFT99
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1丁(1丁)
    3日以内出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
    全長(mm)300質量(g)462先端径(mm)Φ3.2先端角度90先端サイズ(mm)A:29、B:22リング径(Φmm)85~140
  • 165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES

    165-300mmスナップリングプライヤー

    RED EAGLES
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
  • 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)

    ラングツールズ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
    用途スナップリングの着脱寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175全長(mm)165質量(g)1334タイプばね無爪形状20°曲がり、72°曲がり径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
  • ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)

    ラングツールズ
    6,498税込7,148
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート
  • ロックリングプライヤー (90度ベント) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (90度ベント)

    ラングツールズ
    6,598税込7,258
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状45度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)2200
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)

    ラングツールズ
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
    寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状ストレート
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状45度曲がり
  • スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993
  • スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
  • プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に寸法(mm)330×115×48質量(g)1030
  • プライヤーセット エスコ

    プライヤーセット

    エスコ
    10,500税込11,550
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
    全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6最大開口(mm)30
  • コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ

    コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    5,680税込6,248
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
    材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート
  • スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ

    スナップリングプライヤー (内外兼用)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
    用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258リング径(Φmm)23~45
  • ロッキングプライヤーセット エスコ

    ロッキングプライヤーセット

    エスコ
    6,830税込7,513
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
    全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
  • フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツール

    フルオートタイプグリッププライヤ

    スーパーツール
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    広げて握るだけ。自動で調整・保持。
  • 強力型ウォーターポンププライヤー JTC

    強力型ウォーターポンププライヤー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    用途プッシュボタンで素早い調整が可能全長(mm)400最大開口(mm)95
  • イージープラレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    イージープラレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
  • ドライバー付ウォーターポンププライヤー TAKAGI(高儀)

    ドライバー付ウォーターポンププライヤー

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。日本製
    用途つかむ・まわす・はさむ仕様パイプ外径51mmまで保持可能
  • ドライバー付ウォーターポンププライヤー TAKAGI(高儀)

    ドライバー付ウォーターポンププライヤー

    TAKAGI(高儀)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
    用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
  • 絶縁プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1丁
    翌日出荷
    1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
    仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19全長(mm)250質量(g)525ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
  • 絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    ワークに直接押し当てて設定するため、素早く、確実に、かつ容易に操作できます。【精密調整】様々な大きさのワークに適合し、握りやすいハンドルポジションでの操作が可能です。ヘッドとジョイント部分がスリムな構造になっているので、ワークへのアクセスに特に優れています。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑ることなく、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が採用されております。歯の硬度は約61HRCであり、高い耐摩耗性により、確実な掴みが長期間持続します。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドにより、非常に高い安定性を実現しています。【ピンチガード】指が挟まれるのを防ぐ構造となっています。
    仕様つかみ面:横すじ入り、パイプ開口範囲(Φinch):2寸法(mm)250×59×20全長(mm)250質量(g)340段数【調節】24ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)【ナット】46
  • 絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24全長(mm)250質量(g)400ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
  • 絶縁ALLIGATOR 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ALLIGATOR 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9全長(mm)250質量(g)374ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
  • 時計細工用アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    時計細工用アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,398税込4,838
    1丁
    90日以内出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):27幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6寸法(mm)84×19×125質量(g)74ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル半丸口
  • パンチ (9070-220用) KNIPEX(クニペックス)

    パンチ (9070-220用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途90 70 220 3mm用質量(g)5直径(mm)7×7適合寸法(mm)3
  • パンチ (9070-220用) KNIPEX(クニペックス)

    パンチ (9070-220用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途90 70 220 2.5mm用質量(g)5直径(mm)70×7.8適合寸法(mm)2.5
  • パンチ (9070-220用) KNIPEX(クニペックス)

    パンチ (9070-220用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途90 70 220 4mm用質量(g)4直径(mm)7×7適合寸法(mm)4
  • パンチ (9070-220用) KNIPEX(クニペックス)

    パンチ (9070-220用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途90 70 220 3.5mm用質量(g)5直径(mm)7×7適合寸法(mm)3.5
  • 蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)

    蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20
  • 自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    3日以内出荷
    横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
    用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に厚さ(mm)ヘッド:3.5全長(mm)200質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×12×200ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨きパイプ径(Φmm)つかみ能力:6/10
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    90日以内出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ