絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: プライヤ

2,167件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ

    [85-140mm]90°軸リングプライヤー

    エスコ
    7,720税込8,492
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BB-4軸穴種別軸用全長(mm)300種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)85~140
  • [40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ

    [40-100mm]90°軸用リングプライヤー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BB-3軸穴種別軸用全長(mm)200種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)40~100
  • [38-89mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ

    [38-89mm]兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590MC-4軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)235種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
  • スナップリングプライヤー エスコ

    スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    軸穴種別軸用タイプストレート種類スナップリングプライヤ仕上研磨仕上げ
  • [ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー エスコ

    [ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590AB-2軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)19~60
  • [ 10-25mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ

    [ 10-25mm]軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590B-2軸穴種別軸用全長(mm)140種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)10~25
  • セミニードルプライヤ 室本鉄工

    セミニードルプライヤ

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・精密機器の分解、組立等に適します。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1868寸法(mm)120全長(mm)131質量(g)70種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ
  • グリッププライヤセット(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(溶接用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    セット内容VPW-250×2質量(g)635寸法L(mm)228寸法T(mm)79
  • 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]

    爪一体型スナップリングプライヤー

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    1本3役の爪一体型スナップリングプライヤー
  • ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    9日以内出荷
    ぷらイヤーシリーズから極小型の150mmサイズが新登場。傷つけないでガッチリつかむ。携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。 手に収まりやすく女性の手にもフィットします。くわえ部に樹脂を使用しているため、プラスチックやステンレス、真鍮、メッキ製品など傷つきやすいものを扱う作業に適しています。非対称つかみ刃がしっかりホールド。安定性の良い3点保持で丸・角・板あらゆる形状をしっかり掴みます。5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き
    全長(mm)159質量(g)138段数4段頭部厚(mm)10頭部幅(mm)42使用範囲(Φmm)パイプ外径:~40柄幅(mm)37切断能力(Φmm) 軟鉄線2(針金)
  • イージープルプライヤー STECK

    イージープルプライヤー

    STECK
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    パネル引き出しの際に便利なプライヤー。溶着したワッシャー・ピンをつかんで引き出し。パネル面をつかんで引き出し、2箇所のリングで。 幅広い引き出し作業に対応します
    用途パネル面をつかんで引き出し作業に
  • 絶縁ウォーターポンププライヤ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁ウォーターポンププライヤ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
    用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    ロングペンチ3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,198税込7,918
    1セット(3種類)
    5日以内出荷
    通常のペンチや手では届かない場所にあるパーツや配線をつかむことができます。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容全長:260mm90度タイプx1、全長:290mm45度タイプx1、全長:295mmストレートタイプx1レッド
  • ロングノーズロッキングプライヤー SATA

    ロングノーズロッキングプライヤー

    SATA
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    先端が細いため、通常のプライヤーが入らない場所にスッと入ります。
    用途狭い場所や奥まったところにある物体を固定するときに
  • メタルシートクランプロッキングプライヤー SATA

    メタルシートクランプロッキングプライヤー

    SATA
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    パネルを傷つけたり曲げたりすることなく、均一にロックできます。
    用途板金引き出し作業に
  • スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]

    スナップリングプライヤー深穴用

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にレッド角度(°)90先端サイズ(mm)62
  • オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートロックロングノーズプライヤー 175mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)175シルバー口の開き(mm)51
  • オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートグリッププライヤー 250mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)250シルバー口の開き(mm)48
  • オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]

    オートグリッププライヤー 150mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。
    用途なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに全長(mm)150シルバー口の開き(mm)31
  • ウォーターポンププライヤー 400mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 400mm

    SATA
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)400グリーン最大開口(mm)92
  • ウォーターポンププライヤー 300mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 300mm

    SATA
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300グリーン最大開口(mm)59
  • ウェルディングクランプロッキングプライヤー SATA

    ウェルディングクランプロッキングプライヤー

    SATA
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    先端が大きなU字型のリング状になっており、溶接作業に特化したロッキングプライヤーです。
    用途板金引き出し作業に
  • プロホビー・樹脂カバー付プライヤー対応交換用樹脂カバー KEIBA

    プロホビー・樹脂カバー付プライヤー対応交換用樹脂カバー

    KEIBA
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    適合品番HJC-D04
  • スナップリングプライヤー替爪(精密クロー・直) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(精密クロー・直)

    KEIBA
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様精密クロー・直使用範囲(mm)12~26適合品番SO-907、SC-917
  • スナップリングプライヤー替爪(標準クロー・直) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(標準クロー・直)

    KEIBA
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様標準クロー・直使用範囲(mm)20~26適合品番SO-907、SC-917
  • カーペンタープライヤー BOSCH(ボッシュ)

    カーペンタープライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    釘、ステープルなどの引き抜き作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。
    用途釘やワイヤー等の切断・引張・引き抜き作業硬度HRC刃部:60
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。つかみ面は網目すじ入りです。曲げの作業に特化した先端です。ヘッド先端は半丸口です。
    用途掴み、曲げ作業に。トラスコ品番446-7850材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:17.5厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)200先端形状直爪、(E×F)3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)口先:3先端幅(mm)口先:2.5
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 15 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 15

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 15。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1377全長(mm)150最大口開き(mm)33
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 12 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
  • グリッププライヤーレンチ ハゼット

    グリッププライヤーレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1376全長(mm)260最大口開き(mm)56
  • パージングプライヤー デンゲン

    パージングプライヤー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    回収用のニップル口がワンタッチでできます。
    用途鋼管用適合サイズ(inch)3/16~1/2
  • ホースクランププライヤー MAYHEW

    ホースクランププライヤー

    MAYHEW
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。
    用途自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます仕様フラット型形状90度ベント全長(mm)203開口幅(mm)20-70
  • ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,500税込3,850
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)300質量(g)510調整機能32段階
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2個 付RoHS指令(10物質対応)対応

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ