絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: プライヤ

2,167件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • ラウンドノーズプライヤー スリーピークス

    ラウンドノーズプライヤー

    スリーピークス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ
  • ニードルプライヤー スリーピークス

    ニードルプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-4893全長(mm)135種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ
  • ショートニードルノーズプ スリーピークス

    ショートニードルノーズプ

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-6581全長(mm)118種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ
  • 白光 ハッコーニードルプライヤー 146mm 先曲がり HAKKO(白光)

    白光 ハッコーニードルプライヤー 146mm 先曲がり

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-4833全長(mm)146種類精密プライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー(ベイシック90°) Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤー(ベイシック90°)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー ロック付

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
    トラスコ品番446-7272全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
  • ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTC

    ロッキングプライヤ溶接用クランプ

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番453-5855全長(mm)230種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • ロッキングプライヤ直線あご KTC

    ロッキングプライヤ直線あご

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • ロングラウンドノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    ロングラウンドノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,898税込5,388
    1箱(1丁)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    全長(mm)160質量(g)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ/ラウンドノーズ
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
    種類スナップリングプライヤ
  • コンビネーションプライヤー HIT(ヒット)

    コンビネーションプライヤー

    HIT(ヒット)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JIS取得製品。標準的なプライヤーです。
    用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバ付きウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ドライバ付きウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
    用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。幅(mm)53全長(mm)252高さ(mm)252材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入質量(g)325奥行(mm)10硬度HRC44~52呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌日出荷
    パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
    仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。
    トラスコ品番785-2860全長(mm)128質量(g)65種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • プライヤー HAMACO(浜田工業)

    プライヤー

    HAMACO(浜田工業)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • エキステンションチェーン IRWIN

    エキステンションチェーン

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合T27EL4用 エキステンションチェーンタイプ20R用寸法L(mm)-寸法A(mm)-寸法B(mm)-
  • ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ストレートジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
    種類グリッププライヤ
  • ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
    寸法L(mm)262呼び寸法(mm)250寸法a(mm)56.5寸法E(mm)34寸法T(mm)10切断能力(Φmm) 軟線3くわえられる加工物寸法(mm)47口幅調節5段階
  • シンノーズプライヤ ミトロイ(水戸工機)

    シンノーズプライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能
    質量(g)255寸法L(mm)205呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業

    ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574全長(mm)118質量(g)50種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
    トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
  • ピッキー(ステンレス製) トップ工業

    ピッキー(ステンレス製)

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    電子部品の取り付け、医療機器、理科学、ホビーに最適です。
    仕様ギザ付種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • ピンチオプライヤー インペリアル

    ピンチオプライヤー

    インペリアル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
    用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。材質S58C種類ねじプライヤ使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
  • アキシャルプライヤー(LLタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(LLタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891材質クロムモリブデン鋼全長(mm)215質量(g)510種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25
  • ネジアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
    用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。トラスコ品番356-8911全長(mm)170質量(g)150種類ねじプライヤ頭部厚(mm)9適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
  • 二重リングプライヤー H&H

    二重リングプライヤー

    H&H(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
    材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤ
  • ステンラウンドノーズプライヤー スリーピークス

    ステンラウンドノーズプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途丸める/輪をつくる/つまむトラスコ品番381-9493材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)140寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89先端形状ラウンドノーズ寸法I(mm)Φ3硬度HRC(刃部)48~53
  • Eリングプライヤー6~8mm TRUSCO

    Eリングプライヤー6~8mm

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
    トラスコ品番280-9877全長(mm)145材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ材質(グリップ)塩ビコーティングリング使用範囲(mm)6~8
  • スナップリングプライヤ KTC

    スナップリングプライヤ

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
  • コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
    用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きにその他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。材質高炭素鋼S55C質量(g)370種類コンビネーションプライヤ全長A(mm)249呼び寸法(mm)250表面処理完全無炭化焼入れ最大口開き(mm)30JIS規格JIS規格品先端厚さ(mm)11.5切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • 300mm プライヤーレンチ エスコ

    300mm プライヤーレンチ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-300全長(mm)300種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)60
  • 200mm 薄口プライヤー[ストレート] エスコ

    200mm 薄口プライヤー[ストレート]

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532SS全長(mm)200種類ノーズプライヤ先端形状シンノーズ
  • 180mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    180mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531E-180全長(mm)180呼び寸法(mm)180
  • 160mm ガラスニブリングプライヤー エスコ

    160mm ガラスニブリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA537GS全長(mm)160種類その他プライヤ
  • 200mm メカニックプライヤー エスコ

    200mm メカニックプライヤー

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)200種類ノーズプライヤ
  • [EA590HA]用 20° クローセット エスコ

    [EA590HA]用 20° クローセット

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590HA-1

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ