絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: プライヤ

2,167件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    4本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
    種類セット品
  • 細工用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    細工用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
    用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。トラスコ品番788-1533全長(mm)130質量(g)73種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826切断能力(Φmm)中硬線2.2
  • 高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0312材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)70先端形状ロングノーズ
  • スナッププライヤー ミツトモ

    スナッププライヤー

    ミツトモ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
    用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修にトラスコ品番859-2919種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    仕様バイスプライヤー種類コンビネーションプライヤ
  • 2WAY スナップリングプライヤー Three Axis

    2WAY スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
    用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着にトラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC軸穴種別軸・穴兼用質量(g)163.6種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)12~50
  • ラウンドノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    ラウンドノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌々日出荷
    アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
    仕様ばね付、ラウンドノーズトラスコ品番498-0174材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)54種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端ギザなし寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~47HRC
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
  • スナップリングプライヤー Three Axis

    スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
  • 8inchステンレスベントノーズプライヤー KAHARA

    8inchステンレスベントノーズプライヤー

    KAHARA
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適仕様落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4341材質ステンレス厚さ(mm)15全長(mm)217質量(g)292タイプステンレスノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)8先端形状フラットノーズ
  • 8.5inchステンレスロングノーズプライヤー KAHARA

    8.5inchステンレスロングノーズプライヤー

    KAHARA
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    用途奥行のある作業場所に最適トラスコ品番818-4338材質ステンレス厚さ(mm)12全長(mm)219質量(g)185タイプステンレスロングノーズ種類ノーズプライヤサイズ(inch)8.5先端形状ロングノーズ
  • 6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ KAHARA

    6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ

    KAHARA
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。
    仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185質量(g)218タイプスリム・ラバー付種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
  • 5inchステンレスプライヤー KAHARA

    5inchステンレスプライヤー

    KAHARA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
    用途細かい作業向きトラスコ品番818-4339材質ステンレス厚さ(mm)10全長(mm)131質量(g)77タイプステンレス種類ノーズプライヤサイズ(inch)5先端形状フラットノーズ
  • 4.5inchアルミプライヤー KAHARA

    4.5inchアルミプライヤー

    KAHARA
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
    材質アルミニウム合金厚さ(mm)8全長(mm)116質量(g)55種類ノーズプライヤサイズ(inch)4.5先端形状フラットノーズ
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • アキシャルプライヤ(Tタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤ(Tタイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
  • グリッププライヤー用替スプリング TRUSCO

    グリッププライヤー用替スプリング

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • 4本組 プライヤーセット(トレー入り) エスコ

    4本組 プライヤーセット(トレー入り)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687YA-21種類セット品
  • 8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-1A軸穴種別穴用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-14A軸穴種別穴用全長(mm)325種類スナップリングプライヤ
  • 40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-3A軸穴種別軸用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-2軸穴種別軸用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ
  • 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-1A軸穴種別軸用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682SA-12軸穴種別軸用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ
  • 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-11A軸穴種別軸用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    9,350税込10,285
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682S-4軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)325種類セット品
  • 160mm コンビネーションプライヤー エスコ

    160mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680S-160全長(mm)160種類コンビネーションプライヤ
  • 300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680G-300呼び寸法(mm)300
  • 85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ

    85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー

    エスコ
    9,280税込10,208
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BJ-4軸穴種別軸用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ
  • 10/12/15mm スナッププライヤーセット エスコ

    10/12/15mm スナッププライヤーセット

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576MZ-1種類セット品
  • 200mm メカニックプライヤー エスコ

    200mm メカニックプライヤー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PB-12全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 0-50mm/165mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-50mm/165mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-106全長(mm)165種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50
  • 0-79mm/300mm ロッキングプライヤー エスコ

    0-79mm/300mm ロッキングプライヤー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AE-12全長(mm)300種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79
  • 174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) エスコ

    174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XB-2全長(mm)174種類その他プライヤ
  • 170mm ホグリングプライヤー(アングルヘッド) エスコ

    170mm ホグリングプライヤー(アングルヘッド)

    エスコ
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XB-12全長(mm)170種類その他プライヤ
  • 188mm ホグリングプライヤー(スプリング付) エスコ

    188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    適合EA952BS-1,EA952BS-2エスコ品番EA532XB-1全長(mm)188種類その他プライヤ
  • 16-30mm/185mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-30mm/185mm ホグリングプライヤー

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532XA-2全長(mm)185種類その他プライヤ
  • 10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) エスコ

    10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531KP-7全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ