カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(123)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(204)
- 180~200未満(154)
- 200~220未満(227)
- 220~240未満(133)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: プライヤ
商品豆知識

プラチッププライヤー
ホーザン¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷対象物に傷をつけにくいプラチップ付先細プライヤー。T字の溝で対象物を挟持し、滑らずに保持します。先細形状のため、狭所での作業に適しています。付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアミド質量(g)180耐熱温度(℃)プラチップ:70切断能力(Φmm) 鉄線2RoHS指令(10物質対応)対応
プラチップウォーターポンププライヤー
ホーザン¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷対象物に傷をつけにくいプラチップ付ウォーターポンププライヤー。5段階のスリップジョイントで、様々な対象物を保持することができます。付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)340耐熱温度(℃)プラチップ:80つかみ寸法最大つかみ径:Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー
はくでん¥889税込¥9781個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
ロッキングレンチ10LW
IRWIN¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷ナロータイプのローレット先端で狭い箇所でもしっかり握れます。強度と耐久性を高める鍛造カーボンスチール製です。ハンドルにスプリングが付いており、片手で使用できます。デュアルマテリアルのグリップで快適に作業できます。用途自動車、トラック、重機のシングルおよびダブルコネクターの取り外しに材質鍛造カーボンスチール全長(mm)200
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
防爆 スナップリングプライヤー
HAMACO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)201爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)19~55
防爆 ラウンドノーズプライヤー
HAMACO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8789材質ベリリュウム銅合金全長(mm)164
防爆 フラットノーズプライヤー
HAMACO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8771材質ベリリュウム銅合金全長(mm)160先端厚さ(mm)10
6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラー
KAHARA¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。用途*スプリットリング内径3.5mm~対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応全長(mm)185自重(g)115
4.5インチ アルミプライヤー&マルチベルトホルダー
KAHARA¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷*スプリットリング内径3mm以上~対応可。*ランヤード、専用ホルダー付き用途手のひらサイズで持ち運びに便利な小型アルミプライヤー。気軽に岸釣りや管理釣り場、渓流釣り等、移動しながらの釣りに最適です。【KAHARAアルミペンチ】完全にアルミニウム合金製です。3mm以上の小型スプリットリングに対応、強力な交換可能なタングステンカーバイトカッター、簡単にカットでき編組/PEライン、モノフィラメントライン。ペンチホルダーとランヤード。自重(g)43
6.2インチ プレミアムステンレスプライヤー
KAHARA¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷*メイン素材に高強度ステンレス(SUS420)を採用*錆に強いテフロンコート採用*タングステンカッター採用*PEラインがスパッと切れる*PVCグリップ装着*握りやすい構造で滑りづらい全長(mm)160加工【本体コート】テフロン加工自重(g)97
6.5インチ カーボンスティールプライヤー
KAHARA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【錆に強い!】ボディ表面にテフロン加工済み。【フック交換に便利!】先端にスプリットリングオープナー付き。【すべりにくい!】ラバーグリップ採用。全長(mm)175自重(g)130
スベランプライヤセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,798税込¥10,7781セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。トラスコ品番706-7337セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
スベランハンドルアダプターグローブセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
ダイヤモンドバイスモータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)・ロングノーズプライヤー(45°ベンド)。大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド、狭所・奥所での作業に最適です。全長(mm)280
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥6,050税込¥6,6551セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
メカニックプライヤーセット
エスコ¥17,000税込¥18,7001セット翌々日出荷セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。
メカニックプライヤーセット
エスコ¥17,200税込¥18,9201セット翌々日出荷セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
プライヤーセット (ホルダー付き)
エスコ¥11,100税込¥12,2101セット翌々日出荷セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
プライヤーセット
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット翌々日出荷セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
ウォーターポンププライヤ
ヒット商事¥2,798税込¥3,0781丁4日以内出荷グリップ部がマイナスドライバー形状。用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)340最大口開き(mm)48調整方式5段階
ウォーターポンプガスプライヤ カバー付
ヒット商事¥2,798税込¥3,0781丁4日以内出荷グリップ部がビニルカバー付き。用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
バネ付きゼブラカラー ウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255色ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168色ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
ウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6色シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
PTプライヤー
PRO:TRUST(プロトラスト)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
ESD高精度プライヤ
Ideal-Tek¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。先端硬度は45HRCです。先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)18タイプ半丸表面処理サンドブラスト材質(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)口先長(mm)28先端厚さ(mm)1.6材質(刃)高炭素クロム低合金鋼
コンビネーションプライヤー
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
アンカープライヤー ヒッパー
PICUS(大洋精工)¥23,980税込¥26,3781箱(6丁)4日以内出荷ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。付属品アンカーネジ 4本入り適合アンカーサイズ(mm):4・5・6トラスコ品番849-9495材質スチール
MINIクリンピングプライヤー
H&H¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し質量(g)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10






























![スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937399-260121-02.jpg)
![スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938266-260121-02.jpg)
![フィッシングプライヤー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70920066-260121-02.jpg)












![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)