カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(118)
- 140~160未満(132)
- 160~180未満(186)
- 180~200未満(146)
- 200~220未満(217)
- 220~240未満(124)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(46)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 650~700未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(357)
- KNIPEX(クニペックス)(175)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(66)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(35)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- JTC(32)
- SIGNET(シグネット)(30)
- IRWIN(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- KLEIN TOOLS(25)
- フジ矢(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: プライヤ
商品豆知識

ニードルノーズプライヤー
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。トラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)138質量(g)60種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130先端形状ニードルノーズ硬度HRC(刃部)42~50
フラッシュベンダー
TSUNODA(ツノダ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!TGK品番528-57-49-09トラスコ品番853-4890全長(mm)140質量(g)60種類精密プライヤ頭部厚(mm)6頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)34柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線4
シャープノーズプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利トラスコ品番853-5192全長(mm)164質量(g)110種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)52柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレス1
WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ)
TSUNODA(ツノダ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!トラスコ品番785-1243全長(mm)250質量(g)340呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)6~51頭部厚(mm)7頭部幅(mm)51柄幅(mm)43切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ロングンノーズプライヤー
HAMACO(浜田工業)¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金切断能力(Φmm) 鉄線1.3切断能力(Φmm) 銅線1.5認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
先丸ダックビルプライヤ
室本鉄工¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6601全長(mm)199質量(g)200種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)4×3先端形状ラウンドノーズ
スナップリングプライヤー用 爪
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷TSRP1050用の爪です。トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)
ブレーキリテーナーレンチ
KOTO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
スナップリングプライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から7日以内出荷先端クロー着脱式です。先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします。標準クロー仕様です寸法(mm)175寸法t(mm)2使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20~60
スプリングウォーターポンププライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階仕様JIS規格品質量(g)335寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法a(mm)53寸法E(mm)37寸法T(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)46口幅調節8段階
刃付ウォーターポンププライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コンパクトタイプ。ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)質量(g)285寸法L(mm)232呼び寸法(mm)250寸法a(mm)43.1寸法E(mm)47寸法T(mm)8.8切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)43口幅調節5段階
ロングノーズプライヤ ベント(バネ付)
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷先端が薄い(約2mm)。先端曲り角度30度。バネ内蔵で繰り返し作業に最適。軟線の切断可能質量(g)160寸法L(mm)167.5呼び寸法(mm)165寸法E(mm)42寸法l(mm)52寸法T(mm)2.3先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7くわえられる加工物寸法(mm)20口幅調節2段階
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
C型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。仕様ビニールグリップ付種類コンビネーションプライヤ
トラスねじプライヤー
スリーピークス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。トラスコ品番776-7528材質S58C全長(mm)116.5質量(g)65種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
1000 絶線ロングノースプライヤー
BAHCO(バーコ)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番257-1277全長(mm)167質量(g)170規格EN60900脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
絶縁ロングノースプライヤー200
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。トラスコ品番257-1170全長(mm)200質量(g)200規格EN60900
防爆プライヤー(ロングノーズ)
Ampco¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷先端が細くて長いので、狭い個所での作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場化学工場など火花を嫌う場所で使用します。トラスコ品番280-6851全長(mm)180質量(g)160最大口開き(mm)32
防爆プライヤー
Ampco¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷から翌々日出荷口開きはつかむ物の大きさに合わせて2段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆カッティングプライヤー
Ampco¥129,800税込¥142,7801丁3日以内出荷ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-5031全長(mm)230質量(g)400切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
防爆ウォーターポンププライヤー
Ampco¥44,980~税込¥49,478~1丁翌々日出荷から22日以内出荷口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
ポンプラスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷全長(mm)252質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43調整方法5段階
ロングノーズプライヤー(バネ付)
ミトロイ(水戸工機)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷全長(mm)169質量(g)160種類ノーズプライヤ呼び寸法165寸法E(mm)42寸法l(mm)54寸法T(mm)2.3先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7くわえられる加工物寸法(mm)Φ20口幅調節2段階
穴・軸兼用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ
スクリュープライヤー
フジ矢(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。トラスコ品番342-9130全長(mm)172質量(g)150種類ねじプライヤ寸法d(mm)50適合ねじM2~M6まで寸法b(mm)17寸法h(mm)6寸法c(mm)9寸法f(mm)27サイズ(mm)175
ポンプラスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0
小ねじプライヤー
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!種類ねじプライヤ寸法F(mm)7.5~8.5使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13寸法E(mm)2.5~3.5材質(グリップ)エラストマー
エレクトロニクスキット
ENGINEER(エンジニア)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)。セット内容(26点):。マイクロニッパー。ミニチュアラジオペンチ。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。調整ドライバー100mm。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8㎜。六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm。ピンセット。直尺150㎜。アトラクター。ヒートストッパー(直)。IC抜き。スプリングフック。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ20g。ハンダ吸取線。カッターS。カッター(プラスチック用)。ブラシ(平)。ヤスリ(平)。ヤスリ(丸)質量(kg)0.9高さ(mm)45縦(mm)180横(mm)280
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)