絞り込み
先端
  • 先曲がり(1)
  • 先細(2)
  • 先長(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(5)
バネ
  • あり(4)
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(36)
  • TSUNODA(ツノダ)(34)
  • KEIBA(29)
  • スリーピークス(21)
  • フジ矢(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • KTC(13)
  • trad(10)
  • KENOH(9)
  • SK11(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • RS PRO(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • トップ工業(6)
  • TRUSCO(6)
  • ホーザン(5)
  • ミネシマ(5)
  • iHelp(5)
  • 廣田工具製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
先曲がり(1)
先細(2)
先長(1)
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
    用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)160質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先長ラジオペンチ モノタロウ

    先長ラジオペンチ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
    材質S55C幅(mm)(先端開)最大24全長(mm)160質量(g)104先端先長刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
    用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)128先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 先曲ラジオペンチ モノタロウ

    先曲ラジオペンチ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    858税込944
    1本
    欠品中
    作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
    材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ