絞り込み
先端
  • ストレート(2)
  • 先曲がり(2)
  • 先細(12)
  • 先長(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
バネ
  • あり(1)
  • なし(17)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • TSUNODA(ツノダ)(34)
  • KEIBA(29)
  • スリーピークス(21)
  • フジ矢(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • KTC(13)
  • trad(10)
  • KENOH(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • SK11(8)
  • RS PRO(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • トップ工業(6)
  • TRUSCO(6)
  • ホーザン(5)
  • ミネシマ(5)
  • iHelp(5)
  • 廣田工具製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
ストレート(2)
先曲がり(2)
先細(12)
先長(2)
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1本(1本)
    翌日出荷
    高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
    材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • 先曲ラジオペンチ エスコ

    先曲ラジオペンチ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1丁
    翌日出荷
    先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    寸法C(mm)C51寸法F(°)60
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA682CA-200
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA682CA-150
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537DH-150
  • 125mm 弱電用ラジオペンチ エスコ

    125mm 弱電用ラジオペンチ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125先端先細バネ有りエスコ品番EA537B-125
  • 137mm ラジオペンチ エスコ

    137mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    翌日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
    仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
  • 120mmラジオペンチ(先曲) エスコ

    120mmラジオペンチ(先曲)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)123.5仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 170mm ラジオペンチ(多用途) エスコ

    170mm ラジオペンチ(多用途)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537JD-150
  • 140mm 絶縁ラジオペンチ エスコ

    140mm 絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)140先端先細バネ無しエスコ品番EA537KC-140
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    7,360税込8,096
    1本(1本)
    翌日出荷
    ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド硬度HRC(刃部)61
  • 折畳ロングペンチ エスコ

    折畳ロングペンチ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    9,310税込10,241
    1丁
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1丁
    翌日出荷
    蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    全長(mm)164寸法A(mm)164寸法F(mm)(刃長)11寸法D(mm)D10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) より線2
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    2,770税込3,047
    1丁
    翌日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
    寸法C(mm)C51
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
    全長(mm)167材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
  • ラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ

    ラジオペンチ(穴付/圧着付)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1丁
    翌日出荷
    クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
    仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ

    200mm ラジオペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    68,800税込75,680
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)200呼び長さ(mm)200
  • 150mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ

    150mm ラジオペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    59,800税込65,780
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)120呼び長さ(mm)150
  • 200mm ラジオペンチ(ステンレス製) エスコ

    200mm ラジオペンチ(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)335呼び長さ(mm)200
  • 200mm ペンチ(ステンレス製) エスコ

    200mm ペンチ(ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)465呼び長さ(mm)200
  • 160mmラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ

    160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160仕様磨き仕上げ切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
  • 200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ) エスコ

    200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    翌日出荷
    先端ストレートバネ無しエスコ品番EA537KE-11
  • 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ

    140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537KD-1
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-200
  • 165mm ラジオペンチ エスコ

    165mm ラジオペンチ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    4日以内出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-150
  • 200mm 先曲ラジオペンチ エスコ

    200mm 先曲ラジオペンチ

    エスコ
    8,460税込9,306
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200先端40°先曲りバネ無しエスコ品番EA537KE-200
  • 200mm ラジオペンチ エスコ

    200mm ラジオペンチ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200バネ無し
  • 160mm 先曲ラジオペンチ エスコ

    160mm 先曲ラジオペンチ

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)160先端40°先曲りバネ無しエスコ品番EA537KB-160
  • 160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付] エスコ

    160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付]

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160先端先細バネ無しエスコ品番EA537PC-160
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160先端先長バネ無しエスコ品番EA537KA-160
  • 160mm [グリップ付] 穴付ラジオペンチ エスコ

    160mm [グリップ付] 穴付ラジオペンチ

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160先端先長バネ無しエスコ品番EA537PD-160
  • 140mm ラジオペンチ エスコ

    140mm ラジオペンチ

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)140先端先細バネ無しエスコ品番EA537KA-140
  • 125mm ラジオペンチ エスコ

    125mm ラジオペンチ

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125先端先細バネ無しエスコ品番EA537KA-125
ラジオペンチ