絞り込み
先端
- ストレート(2)
- 先曲がり(2)
- 先細(12)
- 先長(2)
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(5)
- 200~220未満(3)
バネ
- あり(1)
- なし(17)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- KEIBA(29)
- スリーピークス(21)
- フジ矢(15)
- KTC(13)
- trad(10)
- KENOH(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- SK11(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- トップ工業(6)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- ミネシマ(5)
- iHelp(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- ブランドをもっと見る
「先端」から絞り込む
ストレート(2)
先曲がり(2)
先細(12)
先長(2)

絶縁ラジオペンチ
エスコ¥7,960税込¥8,7561丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥9,310税込¥10,2411丁翌日出荷高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
ラジオペンチ
エスコ¥2,410税込¥2,6511丁翌日出荷耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)160切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2





















![160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481563-180824-02.jpg)

![160mm [グリップ付] 穴付ラジオペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154811-180824-02.jpg)