7ページ目: ラジオペンチ

258件中 241~258件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端」から絞り込む
  • ラジオペンチ ハゼット

    ラジオペンチ

    ハゼット
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
  • ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
  • マルチラジオペンチ 8133 GEDORE

    マルチラジオペンチ 8133

    GEDORE
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1丁
    当日出荷
    つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
    用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
  • KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
    仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • 強力型ロングノーズプライヤー CHANNEL

    強力型ロングノーズプライヤー

    CHANNEL
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3バネ無し
  • ロングノーズプライヤー CHANNEL

    ロングノーズプライヤー

    CHANNEL
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3バネ無し
  • マルチラジオペンチ trad

    マルチラジオペンチ

    trad
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
    材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
  • パワーグリップラジオペンチ200mm DAYTONA(デイトナ)

    パワーグリップラジオペンチ200mm

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
    仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼先端ストレートノーズバネ無し
  • ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
    仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼先端ベントノーズバネ無し
  • ラジオペンチ ミネシマ

    ラジオペンチ

    ミネシマ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
    全長(mm)150先端先細バネ無し
  • 新サイズラジオペンチ スリーピークス

    新サイズラジオペンチ

    スリーピークス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
    材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
  • プロホビー ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ

    KEIBA
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    線材の切断や曲げ加工に。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3795材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ラジオペンチ(バネ付) 150mm スリーピークス

    万能ラジオペンチ(バネ付) 150mm

    スリーピークス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5005全長(mm)150先端先細バネ有り
  • ラジオペンチ スリーピークス

    ラジオペンチ

    スリーピークス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    先端先細
  • 先曲がりラジオペンチ BAHCO(バーコ)

    先曲がりラジオペンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    先端先曲りバネ有り
  • マルチラジオペンチ KEIBA

    マルチラジオペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
    トラスコ品番760-8853材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(成形グリップ付) トップ工業

    ラジオペンチ(成形グリップ付)

    トップ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
    トラスコ品番723-1130先端先細全長L(mm)164切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ