絞り込み
ブランド
- KSY
- SMC(383)
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- ホーザン(9)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る

電源アダプター 5V 3.0A USB Type-C
KSY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター。出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】。※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤





![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)