絞り込み
ブランド
  • アキレス
  • SMC(383)
  • ベッセル(76)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(35)
  • カスガ(KASUGA)(32)
  • DESCO(30)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ブロードウォッチ(4)
  • グリーンテクノ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • シャープ(3)
除電方式
  • DC方式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオンブロアー スタティックメイト アキレス

    イオンブロアー スタティックメイト

    アキレス
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
    放電方式DCコロナ質量(kg)0.75表示5連LED入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)吐出口径(Φmm)115風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)消費電流(A)0.85使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RHイオンバランス±10V警告クリーニング時期、高電圧異常時入力電流(A)0.85除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0設置距離(mm)300~1200(推奨)

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)