絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ベッセル(67)
- コガネイ(47)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
- DESCO(14)
- シシド静電気(12)
- ホーザン(9)
- シムコ(SIMCO)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カスガ(KASUGA)(5)
- ブロードウォッチ(4)
- SCS(4)
- シャープ(3)
- ハイオス(3)
- HAKKO(白光)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- アズワン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781台当日出荷AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤





![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)