カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO(136)
- audio-technica(100)
- DESCO(92)
- ホーザン(49)
- SCS(32)
- エスコ(22)
- TRUSCO(22)
- アズワン(19)
- アキレス(15)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- アズピュア(アズワン)(8)
- 産研科学(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- CCT(6)
- RAACO(6)
- ベッセル(5)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(134)

スパークガード
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(2枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
静電気除電シート 放電くん
ユーボン(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
デンキトール
日本バイリーン(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
帯電防止バッグ HB
川上産業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット(100枚)当日出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。用途電子部品・機械部品の梱包材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)320厚さ(mm)10構成3層表面抵抗値(Ω)1011
磁気付耐熱シリコン作業マット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。寸法(mm)400×300質量(g)490
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック
アトム興産(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
接地コンセント用アースプラグ
ホーザン¥889税込¥9781個当日出荷ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
卓上導電マット
ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
ESD卓上マット
ホーザン¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
静電気除去シート”スパークガードマグネット”
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ
DESCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
静電作業マット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)長さ(m)0.9表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)幅(m)0.6
静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
サンカットヤーンⅡ
産研科学(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(1m)当日出荷サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5長さ(m)1表面抵抗値(Ω)1.4×107
アースターミナル
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。付属品取付用ビス2本、アース線(2m)トラスコ品番818-2596質量(g)53適合規格静電気対策の規格(RCJS)
導電性カラーマット
ホーザン¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から翌日出荷作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ESDバッグ(ブルー)
ホーザン(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10枚)当日出荷静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
のび太郎 マグネットセット
産研科学¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム厚さ(mm)3±0.2
ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400~税込¥8,140~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
ESDバッグ(導電袋)
ホーザン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。種別導電バッグ材質PE(カーボン入)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
...
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤