絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: のこぎり本体

1,314件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱材カッター エスコ

    断熱材カッター

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    4日以内出荷
    発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付。日本製。
  • ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー エスコ

    ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー

    エスコ
    2,690税込2,959
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
    用途厚鋼用
  • 鋸[細工用] エスコ

    鋸[細工用]

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
  • ソフトG折込鋸 250mm SUN UP

    ソフトG折込鋸 250mm

    SUN UP
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。
    仕様●250mmアズワン品番67-2387-64
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 本体 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 本体

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • 細巾両刃鋸      導突目 光川大造作

    細巾両刃鋸 導突目

    光川大造作
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
    用途造作用。仕様本目立仕様刃長(mm)180呼称導突目
  • 細巾両刃鋸      7寸目 光川大造作

    細巾両刃鋸 7寸目

    光川大造作
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
    用途造作用。仕様本目立仕様刃長(mm)195呼称七寸目
  • 銀河 大工用 本体 Silky(ユーエム工業)

    銀河 大工用 本体

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
    用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
  • 銀河 仮枠用 本体 Silky(ユーエム工業)

    銀河 仮枠用 本体

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
    用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
  • 仮枠・剪定のための鋸ジョーズ サボテン

    仮枠・剪定のための鋸ジョーズ

    サボテン
    1,898税込2,088
    1丁
    3日以内出荷
    衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
    用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
  • 万用鋸 ゼンシン

    万用鋸

    ゼンシン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    一般木材の切断、生木の剪定作業などに使用可能な鋸です。生木剪定作業にもお使い頂けます。
    用途一般木材・生木剪定用。材質グリップ:ABS樹脂、刃部:SK5形状【鋸目】茨目アサリあり板厚(mm)0.7
  • 石切鋸 フナソー

    石切鋸

    フナソー
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・ブロック・硬質ゴムを切断できます。作業に合わせた3段階の角度調節ができます。
    用途レンガ・ブロック・硬質ゴム製品等の切断。材質刃先:タングステンカーバイトグリット角度調節20度ずつ3段階調節
  • ポケット100 華のこ ゼンシン

    ポケット100 華のこ

    ゼンシン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたときの便利な折込鋸です。華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
    用途生木・生花・盆栽用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6
  • ポケット100 木工のこ ゼンシン

    ポケット100 木工のこ

    ゼンシン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
    用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6
  • ハンディボードVM型 ホーライ

    ハンディボードVM型

    ホーライ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。
    用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型
  • フリーウェイミニコッピング PICUS(大洋精工)

    フリーウェイミニコッピング

    PICUS(大洋精工)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
    用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
  • ウルトラ265アルファ Z

    ウルトラ265アルファ

    Z
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
    用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
  • 210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用 エスコ

    210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用

    エスコ
    1,330税込1,463
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DC-46用替刃
  • 500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ

    500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃

    エスコ
    6,010税込6,611
    1丁
    翌日出荷
    刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
    仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
  • 320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃 エスコ

    320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃

    エスコ
    3,430税込3,773
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DL-32用替刃
  • 341mm/210mm 剪定鋸 替刃式 エスコ

    341mm/210mm 剪定鋸 替刃式

    エスコ
    3,130税込3,443
    1丁
    翌日出荷
    特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
    仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
  • 硬い鋸 両横挽鋸 木島精工

    硬い鋸 両横挽鋸

    木島精工
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ニューデルタソー 標準タイプ 木島精工

    ニューデルタソー 標準タイプ

    木島精工
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • クロムコート巾広 両刃小目鋸 木島精工

    クロムコート巾広 両刃小目鋸

    木島精工
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 峰の嵐 厚手両刃小目鋸 木島精工

    峰の嵐 厚手両刃小目鋸

    木島精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)270サイズ尺寸の9寸目グリーン購入法適合
  • I・Qハードソー 両刃小目鋸 木島精工

    I・Qハードソー 両刃小目鋸

    木島精工
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • クロムコート巾広 両横挽鋸 木島精工

    クロムコート巾広 両横挽鋸

    木島精工
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • クロムコート 両刃小目鋸 木島精工

    クロムコート 両刃小目鋸

    木島精工
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 峰の嵐 両刃小目鋸 木島精工

    峰の嵐 両刃小目鋸

    木島精工
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • I・Qハードソー 両横挽鋸 木島精工

    I・Qハードソー 両横挽鋸

    木島精工
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 雲龍斎 厚手 両刃鋸 木島精工

    雲龍斎 厚手 両刃鋸

    木島精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
  • クロムコート 厚手両刃鋸 木島精工

    クロムコート 厚手両刃鋸

    木島精工
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
  • クロムコート 両刃鋸 木島精工

    クロムコート 両刃鋸

    木島精工
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • キジックス 細巾両刃鋸 木島精工

    キジックス 細巾両刃鋸

    木島精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 硬い鋸 厚手両刃小目鋸 木島精工

    硬い鋸 厚手両刃小目鋸

    木島精工
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    寸法(mm)270グリーン購入法適合
  • 峰の嵐 両横挽鋸 木島精工

    峰の嵐 両横挽鋸

    木島精工
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ニューデルタソー 標準タイプ(ミニ) 木島精工

    ニューデルタソー 標準タイプ(ミニ)

    木島精工
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など寸法(mm)180グリーン購入法適合
  • キジマソー 両刃鋸 木島精工

    キジマソー 両刃鋸

    木島精工
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 炎の誉 細巾両刃小目鋸 木島精工

    炎の誉 細巾両刃小目鋸

    木島精工
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体
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
19ページ目: のこぎり本体 【通販モノタロウ】