絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: のこぎり本体

1,314件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リバーシブルブレード付きボウソー BAHCO(バーコ)

    リバーシブルブレード付きボウソー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • ボウソー用スペアブレード 36 BAHCO(バーコ)

    ボウソー用スペアブレード 36

    BAHCO(バーコ)
    819税込901
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8165
  • ボウソー用スペアブレード 28.57 BAHCO(バーコ)

    ボウソー用スペアブレード 28.57

    BAHCO(バーコ)
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0752
  • ボウソー(333)用スペアブレード BAHCO(バーコ)

    ボウソー(333)用スペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1924
  • ハンドソフレーム BAHCO(バーコ)

    ハンドソフレーム

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    300mm24山のハンドソーが搭載されています。非常に高いブレードテンションによりまっすぐで正確なカットを実現します。アルミニウムハンドルを採用。
    トラスコ品番540-6235
  • エルゴ ボウソウ BAHCO(バーコ)

    エルゴ ボウソウ

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1箱(5丁)
    翌々日出荷
    Bowsawフレームは、科学的なERGOプロセスに従って開発されています。 。ナックルプロテクター付きERGOハンドルは人間工学に基づいた快適性と安全性を提供します 。ヘビーデューティーbowsawです。
  • ミニハクソーブレード ハゼット

    ミニハクソーブレード

    ハゼット
    279税込307
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番429-2865
  • ミニハクソーフレーム ハゼット

    ミニハクソーフレーム

    ハゼット
    5,698税込6,268
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番224-1253
  • ハクソーブレード ハゼット

    ハクソーブレード

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番429-2835
  • 替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー

    スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
  • ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー

    ZA型 TPE柄 ミドルグリップ

    レザーソー
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
    用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
  • A柄アルミ合金スコップ #3 金象印

    A柄アルミ合金スコップ #3

    金象印
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
    トラスコ品番851-0956全長(mm)1080質量(kg)1.5頭部長(mm)395頭部板厚(mm)2
  • コンパクト鋸 アルス

    コンパクト鋸

    アルス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
    用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンファイター竹挽 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター竹挽

    Silky(ユーエム工業)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ガンファイター竹挽の替刃です。
    用途鋸替刃。寸法(mm)315×50×0.7質量(g)約55タイプ替刃切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270
  • 弓鋸 大型木材用 610mm エスコ

    弓鋸 大型木材用 610mm

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
    材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼全長(mm)731質量(g)780刃長(mm)610深さ(mm)120刃厚(mm)0.7
  • 弓鋸 大型木材用 エスコ

    弓鋸 大型木材用

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)610材質(刃)焼入れ焼戻し炭素鋼
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
    用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
    用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
    用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
    用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
    用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 替刃 E-Value

    替刃式折込鋸 替刃

    E-Value
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
    用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
  • めばえネクスト Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト

    Silky(ユーエム工業)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
    用途生木の剪定・枝打ち種別本体全長(mm)270質量(g)310折込折りたたみ式収納時寸法(mm)415×110×50使用時寸法(mm)365×90×20切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
  • アイガー ブロケードアールカッター EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー ブロケードアールカッター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    波刃&アール形状でスパッと切れる! ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。
    材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン全長(mm)約320
  • POCKETナタノコ替刃ノコ 千吉

    POCKETナタノコ替刃ノコ

    千吉
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    SGPS-23専用のノコの替刃です。経済的な替刃です。
    用途替刃。材質刃:刃物鋼刃長(mm)120
  • POCKETソー 千吉

    POCKETソー

    千吉
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。
    用途アウトドアギアとして。材質刃部:45Mn グリップ:パラコード刃数11個(55mm間隔)全長(mm)1000刃長(mm)約650
  • POCKETナタノコ替刃ナタ 千吉

    POCKETナタノコ替刃ナタ

    千吉
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    SGPS-23専用のナタの替刃です。経済的な替刃です。
    用途替刃。材質刃:ステンレス(SUS420)板厚(mm)0.9(ナタ刃)
  • POCKETナタノコ 千吉

    POCKETナタノコ

    千吉
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。
    用途薪割りや剪定作業に。材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂全長(mm)120切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃)板厚(mm)(ナタ刃)0.9折込折りたたみ式
  • ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)92ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸)

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
  • ハイパフォーマンス ハックソー FACOM

    ハイパフォーマンス ハックソー

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    ブレードポジションを8方向に変えられるので、一般的なハックソーに比べ刃の入れにくい箇所へのアクセス性が飛躍的に向上します。
    用途ハックソーブレード長さ(mm)300
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • Yoita 鞘入鋸 与板利器工業

    Yoita 鞘入鋸

    与板利器工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。生木の剪定、木材の切断に適しています。
    用途生木の剪定、木材の切断。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮刃渡り(mm)210

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体