絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(65)
- 450~500未満(41)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(37)
- 600~650未満(21)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(117)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
24ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

替刃式鋸 快速切鋸 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷縦・横・斜めの切断が出来ます。特に新建材に対し優れた切れ味を発揮します。最高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。最新式目立て機によって摺り込まれた鋸刃は損傷が少なく、また切断面が美しくカエリが少なくなりました。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)204板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 9寸
ナカヤ¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)164刃渡り(mm)240目数寸20枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 7寸目
ナカヤ¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸27枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺0寸
ナカヤ¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)670質量(g)215刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式べんりのこ園芸・木工用
滝沢製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。刃の角度を自由に変えられる5段階可変式タイプなので、様々な使用シーンに合わせて使う事が出来ます。刃部は衝撃焼入れで摩耗に強く永切れします、又、表面は特殊メッキ加工で錆びにくく、汚れが付きにくくなっています。替刃式タイプですが、使用寿命を迎えて廃棄する際には、鋸刃・ネジ類(金属)と柄(プラスチック)に分別して処分する事が可能。用途木材の切断に。全長(mm)375質量(g)150材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)炭素工具鋼
本職用穴挽鋸 関西型
大五郎¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
替刃式枝切鋸 みかん切り
石鋸工業¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。携帯に便利な木鞘付。用途みかんの剪定作業に。材質SK-5全長(mm)180質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
天道 小道具鋸
道刃物工業¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般材質SK5全長(mm)250刃長(mm)120刃厚(mm)0.7
ピラニア 薄刃鋸 ポイントツー
ピラニア・ツール(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷超・超薄刃の鋸 ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。 使う方を選びます。 刃厚は0.15mm(アサリ無し)。 木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)150刃厚(mm)0.2
ピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー
ピラニア・ツール¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超・超薄刃の鋸 ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。 使う方を選びます。 刃厚は0.15mm(アサリ無し)。 木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.15身幅(cm)2
ピラニア鋸 畔引き
ピラニア・ツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピラニア鋸に畔引きとダボ落とし機能を追加 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか。 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。 畔引き鋸機能:半月状の畔引きノコ刃を使って、木材への畔引き。 ダボ落とし機能:あさり無い刃部を使ってダボ落としも可能用途精密加工切り、畔引き、ダボ切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)164刃厚(mm)0.3
キャスターのこ
ハウスビーエム¥4,698税込¥5,1681丁3日以内出荷補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)。補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
竹挽用折込鋸
iHelp¥979税込¥1,0771本4日以内出荷刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。用途竹挽き、塩ビ製品の切断全長(mm)(展開時)490、(折込時)260折込折りたたみ式柄長さ(mm)260刃渡り(mm)210
















![[EA599RJ-1用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741286-210510-02.jpg)
![[EA599DE-71用] 替刃(金属用/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741259-210510-02.jpg)
![[EA599DE-71用] 替刃(ポリカ,木工用/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741243-210510-02.jpg)

![[EA599DE-61用]替刃(窯業サイディング用/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741225-210510-02.jpg)









































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)