絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(65)
- 450~500未満(41)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(37)
- 600~650未満(21)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(117)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

本職用 廻挽のこぎり
丸音¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷から9日以内出荷電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
ルート廻挽鋸 本体
丸音¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。用途壁面の穴あけ作業に
両刃式引廻し鋸 貫太君
大五郎¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に用途壁面の穴あけ作業に
替刃式 木鞘付剪定鋸 本体
石鋸工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)270
替刃式 木鞘付剪定鋸 本体
石鋸工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)240
替刃式 木鞘付剪定鋸 本体
石鋸工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)210
替刃式 木鞘付剪定鋸
石鋸工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷細目剪定のためキレイに切断できます。軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。用途剪定作業、生木等の切断、木工作業に。材質SK-5目数12
折込式縦・横・斜めのこ 本体
現場屋¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式枝切のこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途剪定作業・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式万能のこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ハンディスーパーソー
カクダイ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷刃を把手部に収納でき持ち運びが便利です。刃の長さは110ミリで呼50塩ビパイプの切断が可能です。用途塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどの切断用材質鋼折込折りたたみ式
ステン木鞘剪定鋸
千吉¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。用途庭木の剪定、整枝作業。材質刃部:ステンレス グリップ:木質量(g)約220
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881丁5日以内出荷滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂全長(mm)587質量(g)152刃長(mm)250適合替刃GNB-250FB刃ピッチ(mm)1.4
折込鋸ピーメタル24細目
アルス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。用途角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。材質刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト全長(mm)500質量(g)221タイプ細目刃長(mm)240折込折りたたみ式刃ピッチ(mm)4.5
ジョーズフッ素鋸
サボテン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂
替刃式折込鋸 引き廻し130mm
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷トラスコ品番115-5115材質刃:炭素工具鋼全長(mm)285質量(g)130刃長(mm)130適合替刃4955
常造 焼柄 折込鋸 一般工作用
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷から5日以内出荷携帯のために刃を折りたためるタイプ。脚立で上る高所作業や、出掛けた先での作業には安心して持ち歩けます。
常造 両刃鋸
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から8日以内出荷両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。 粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。
宝長久寛文作 二段目剪定鋸替刃式
浅香工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。 鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。 グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。 挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、 切断面がきれいに仕上がります。 目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。 バックテーパーあり。用途果樹剪定作業向き。材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木厚さ(mm)(グリップ)18全長(mm)370質量(g)255刃長(mm)210グリップ長さ(mm)150鋸身厚(mm)1.2
カッター型引廻鋸
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
ストレス軽減のこ2段刃 本体
E-SPF¥1,648税込¥1,8131本7日以内出荷切り始めスムーズ2段刃のこ。1枚の刃に2種類の目立てを施したのこぎりです。目の細かいほうから切っていき徐々に刃全体を使って切断することで、引きやすく引っかかるストレスを軽減します。材質刃物鋼SK85質量(g)168寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×374×20刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
目盛のこ片刃 本体
E-SPF¥2,296税込¥2,5261本8日以内出荷切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。 SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。 切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。材質刃物鋼SK85質量(g)186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×424×20刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)250
多機能ミニハンディーソー
マルチクラフト¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。 すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山材質(ブレード)炭素鋼(SK-5)ブレードサイズ(mm)150
ハンドハクソーフレーム
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷仕様両手で押さえながら切る事により、硬いものでも切れやすいです。 つまみによって刃のテンションが調整できます。 替刃はTA654Y-18~32よりお選びください。 刃長…250mm 質量…620g
木工糸鋸深型
H&H¥979税込¥1,0771個翌々日出荷金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×190×25切込深さ(mm)180
木工糸鋸
H&H¥799税込¥8791個翌日出荷金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25切込深さ(mm)120
ブレード2 替刃式折込仮枠鋸
石鋸工業¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷特殊目立て(ウイングカット):切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。超高周波焼き入れを施す事により、耐摩耗性が向上し永切れします。用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。全長(mm)450硬度(板)HRC54~55度板厚(mm)1.2刃部硬度HRC64~67度折込折りたたみ式材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)210目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
導付鋸 精密木工用
石鋸工業¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
両刃鋸 替刃 木工&プラ
石鋸工業¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷「現場屋 サヤ付両刃鋸 木工&プラ」専用替刃。用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)120






























































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)