148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工

    アールカットニッパ(凹刃)

    室本鉄工
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
    用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750全長(mm)150質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
  • 鋼線ニッパ 室本鉄工

    鋼線ニッパ

    室本鉄工
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
    用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。仕様ソフトカバー・ばね付トラスコ品番368-9158全長(mm)121呼び寸法(mm)120刃形薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 三枚合せニッパ トップ工業

    三枚合せニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935全長(mm)120質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードニッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタンダードニッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    電気・通信機器の配線・細工修理に
    全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 穴付スタンダードニッパ 室本鉄工

    穴付スタンダードニッパ

    室本鉄工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    広く一般的に使用されているニッパです。
    仕様ソフトカバー・穴付その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
  • ダマスカスメリーカッタ替刃 メリー

    ダマスカスメリーカッタ替刃

    メリー
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ダマスカスカッタSX5-DSX用替刃になります。
  • ステンクラフトプラスチックニッパ トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトプラスチックニッパ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    プラモデル・模型つくりに
    全長(mm)120
  • ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートニッパ VICTOR(花園工具)

    ストレートニッパ

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44ブルー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
  • 強力型ニッパー エスコ

    強力型ニッパー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1丁
    翌日出荷
    特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
  • [ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
  • ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。
  • 革柄ワイドニッパ nepros

    革柄ワイドニッパ

    nepros
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
  • Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425 FACOM

    Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
    用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
  • 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1982材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリング付ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

    KLEIN TOOLS
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1981材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー

    KLEIN TOOLS
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 てこの作用で軽い力で切断できます ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-1997材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238質量(g)500ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1998材質特殊鋼全長(mm)235.0質量(g)500タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック
  • 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1985材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)レッド
  • 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1984材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-1996材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235質量(g)320ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    高所作業時の落下防止用リング付きです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1986材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)310タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
  • 鉄筋工事用プライヤー KLEIN TOOLS

    鉄筋工事用プライヤー

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。
    用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1983材質特殊鋼全長(mm)231.8質量(g)290タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック
  • ニッパ KLEIN TOOLS

    ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
    用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2003材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ニッパ KLEIN TOOLS

    ニッパ

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 特許を取得したJourneyman(TM)ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2000材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)304切断能力(Φmm) 鉄線2.3
  • ニッパ KLEIN TOOLS

    ニッパ

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    高所作業時の落下防止用リング付きです。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2001材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ニッパ E-Value

    ニッパ

    E-Value
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。鉄線、銅線の切断作業に適しています。
    用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • ニッパ ハゼット

    ニッパ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
    用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
  • ミニカッター 761Z KH(基陽)

    ミニカッター 761Z

    KH(基陽)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽量アルミハンドル長さ(mm)210質量(g)180
  • ミニカッター 681-1 KH(基陽)

    ミニカッター 681-1

    KH(基陽)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    粘りがあり錆びないステンレス刃を採用 落下防止コード付き
    長さ(mm)210黒ハンドル質量(g)316
  • ミニカッター 681 KH(基陽)

    ミニカッター 681

    KH(基陽)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    粘りがあり錆びないステンレス刃を採用
    長さ(mm)210黒ハンドル質量(g)290
  • ミニカッター 680-1 KH(基陽)

    ミニカッター 680-1

    KH(基陽)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    粘りがあり錆びないステンレス刃を採用 落下防止コード付き
    仕様軽量アルミハンドル長さ(mm)210黒ハンドル質量(g)196
  • ミニカッター 32513 KH(基陽)

    ミニカッター 32513

    KH(基陽)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    チタンコーティング刃採用で3万回以上の永切れ実現 落下防止コード付き
    仕様ステンレス製ハンドル長さ(mm)210黒ハンドル質量(g)306
  • ミニカッター 32511 KH(基陽)

    ミニカッター 32511

    KH(基陽)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    チタンコーティング刃採用で2万回以上の永切れ実現
    仕様ステンレス製ハンドル長さ(mm)210黒ハンドル質量(g)280
  • ミニカッター 32612 KH(基陽)

    ミニカッター 32612

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    櫛目刃でしっかり捕まえ、切ります
    仕様ソフトグリップ付き長さ(mm)350シルバー質量(g)740
  • ミニカッター 32611 KH(基陽)

    ミニカッター 32611

    KH(基陽)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    櫛目刃でしっかり捕まえ、切ります
    仕様ソフトグリップ付き長さ(mm)325シルバー質量(g)550
  • ニッパーバネ付 IRWIN

    ニッパーバネ付

    IRWIN
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    幅(mm)97厚さ(mm)19全長(mm)112質量(g)92切断能力プラスチック、銅線等開口値(mm)12先端幅(mm)7.8
スタンダードニッパー