絞り込み
全長(mm)
ブランド
- エスコ(19)
- 室本鉄工(15)
- KLEIN TOOLS(12)
- スリーピークス(9)
- フジ矢(9)
- KH(基陽)(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- ミネシマ(4)
- E-Value(3)
- nepros(3)
- FACOM(3)
- メリー(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(15)
120~140未満(36)
140~160未満(31)
160~180未満(19)
180~200未満(11)
200~220未満(21)
220~240未満(10)
300~350未満(1)
350~400未満(1)

ニッパ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。トラスコ品番423-4464質量(g)180寸法L(mm)150呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷より線を残さずきれいに切れます。用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
JIS ニッパー
Strong Tool¥999税込¥1,0991丁当日出荷トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度全長(mm)162切断能力(Φmm) ピアノ線150
FIT(F型) ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断にトラスコ品番853-5072全長(mm)134質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R
室本鉄工¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷凸R25の刃を付けています。用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131全長(mm)150切断能力(mm)(ABS樹脂)5
マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造寸法(mm)115質量(g)70全長A(mm)114刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4 1/2”寸法D(mm)8寸法B(mm)52寸法C(mm)12切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0![ミニニッパー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937119-260121-02.jpg)
ミニニッパー
トップマン[工具・金物]¥379税込¥4171個7日以内出荷精密作業用、ソフトグリップ付き仕様TMN-105材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:0.8/銅線:1.2
カツロンドライブ L
丸和ケミカル¥198税込¥2181双当日出荷吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3758材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5色ホワイト/ホワイトサイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネ無アズワン品番64-8574-38
エッジニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
VA線用ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
プロフェッショナル ニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,398税込¥3,7381丁欠品中人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
太線パッチン
KEIBA¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2バネ無しサイズ(mm)165
新サイズニッパ
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
VA線ニッパ
室本鉄工¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
ワイヤークラフトニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85呼び寸法(mm)130硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
ワイドニッパ
nepros¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番423-4472質量(g)200寸法L(mm)160呼び寸法150寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
結束バンドひっぱりニッパ
JAPPY¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
スタンダードニッパ極
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581本当日出荷通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150色ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
カツロンドライブ M
丸和ケミカル¥199税込¥2191双当日出荷吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3757材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5色ホワイト/ピンクサイズM全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
ニッパ
E-Value¥819税込¥9011個当日出荷使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
ニッパ FT-601
HAKKO(白光)¥4,098税込¥4,5081丁当日出荷切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
ベント型マルチニッパー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
ベント型ニッパー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
プロホビー 薄刃ニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ニッパー
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3801材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)108質量(g)55寸法A(mm)108寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
穴付ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷から翌日出荷長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13











![ミニニッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937119-260121-02.jpg)




![ステンクラフトニッパ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937661-260121-02.jpg)