207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • アルミプチニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。全長(mm)213トラスコ品番829-0732質量(g)170最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
  • 太線パッチン KEIBA

    太線パッチン

    KEIBA
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
    用途切る作業にサイズ(mm)165材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2バネ無し
  • プロホビー 薄刃ニッパー KEIBA

    プロホビー 薄刃ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ニッパー KEIBA

    プロホビー ニッパー

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3801材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)108質量(g)55寸法A(mm)108寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴付ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    穴付ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
  • ニッパー JTC

    ニッパー

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    用途配線の切断、針金のカットに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードストッパー付ニッパ スリーピークス

    リードストッパー付ニッパ

    スリーピークス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5154
  • 特殊ケブラー切断用 LINDSTROM(リンドストローム)

    特殊ケブラー切断用

    LINDSTROM(リンドストローム)
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    全長(mm)145.0質量(g)88寸法A(mm)145.0寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.4寸法B(mm)29.0寸法C(mm)12.7
  • 新サイズニッパ スリーピークス

    新サイズニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    呼び寸法(mm)140材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130刃部硬度(HRC)56~64
  • アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工

    アールカットニッパ(凹刃)

    室本鉄工
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
    用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
  • 三枚合せニッパ トップ工業

    三枚合せニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴付スタンダードニッパ 室本鉄工

    穴付スタンダードニッパ

    室本鉄工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    広く一般的に使用されているニッパです。
    仕様ソフトカバー・穴付その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
  • コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスコ

    コンパクトニッパー (強力型/X-CUT)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌々日出荷
    二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
    全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
  • ステンクラフトプラスチックニッパ トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトプラスチックニッパ

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    プラモデル・模型つくりに
    全長(mm)120
  • 調整ボルト (953x-250/280/315A/320) KNIPEX(クニペックス)

    調整ボルト (953x-250/280/315A/320)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    ラチェット機構の修理用パーツです。
    用途ケーブルカッター953x-250/280/315A/320用寸法(mm)100×8質量(g)16
  • ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:124 mm 最大切断能力:1.29mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:124 mm 最大切断能力:1.29mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ = サイドカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 124 mm。ジョー長さ = 9mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 1.29mm。カットタイプ = フラッシュ。。RS PRO ESDフラッシュカッター. RS PRO ESD安全フラッシュカッターは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。「フラッシュ」は、同じ平面上で水平又はまっすぐであることを意味し、フラッシュカッターはワイヤを直角にまっすぐ切断します。このニッパーは、繊細な電子部品にも安全に使えるESD完全準拠の製品です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 このシリーズのフラッシュカッターには次のものがあります。 ; 847-2942 847-2942 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、楕円 ; 847-2945 847-2945 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、テーパー ; 847-2949 847-2949 - 123 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2951 847-2951 - 148 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2958 847-2958 - 130 mm: タイプ: アングル、フラッシュ ; 847-2964 847-2964 - 124 mm: タイプ: フラッシュ. 特長と利点:. 楕円、先細り、標準、角度付き、Maxi Microせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状 切れ刃は耐久性が非常に高く、55-58 RCの硬度に対応. ハンドル. エルゴノミック ユーザーフレンドリ 作業者の快適性を最大化する丸型 作業者が快適に使える柔らかい握り面 つまみやすい 滑り止めゴムを使用 静電気放電を防止するバイコンポーネントESD安全材質. 代表的な用途 フラッシュカッターは、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターとサイドカッターの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:165 mm 最大切断能力:3mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:165 mm 最大切断能力:3mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ライトデューティケーブル. 信頼の RS PRO がお届けするこのケーブルカッターは、銅線その他のライトデューティ用途の切断に適しています。この製品は、湾曲ジョーを備えているため、銅線やその他の素材のせん断動作に優れています。カッターには安全キャッチが付いており、使用しないときにジョーを所定の位置にロックできます。 このワイヤカッターはステンレススチール製で、人間工学に基づいた滑りにくいハンドルを備え、必要な快適性と操作性が得られます。また、テンションリターンスプリングにより動作が簡単です。 特長と利点 湾曲ジョーにより、銅線を効率的に切断できます 成形ハンドルグリップ スプリングリターンジョー ジョーをロックする安全キャッチが閉じている 用途 この銅ケーブルカッターは、電気分野、又は通信や建設作業での小さなワイヤの切断に多くの用途で使用されています。銅ワイヤの切断に一般的に使用されていますが、木製スティック、厚紙、ロープ、プラスチックカード、及びファブリックの切断にも対応しています。このため、このケーブルカッターは家庭用及び産業用のさまざまな用途で使用されています。このケーブルカッターは、エンジニア、メンテナンス作業、電気技術者にとって便利な工具箱になっています。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 165 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = ステンレス鋼最大切断能力 = 3mm切削能力 銅線 = 3mm
  • RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ハードワイヤ = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:3mm

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 140 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 3mm切削能力 銅線 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:4mm

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ソフトワイヤ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:140 ミリ 最大切断能力:3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:140 ミリ 最大切断能力:3mm

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様モデルナンバー = STR50K切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 140 ミリVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 3mm切削能力 ハードワイヤ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:0.64mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:0.64mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 130 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.8mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ESDニッパ
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 132 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 鉄最大切断能力 = 0.8mmカットタイプ = フラッシュ
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.6mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.6mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ESDニッパ
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 138 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 鉄最大切断能力 = 1.6mmカットタイプ = 面取り
  • RS PRO Side 全体長さ:133 mm 最大切断能力:1mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:133 mm 最大切断能力:1mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ESDニッパ
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 133 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 鉄最大切断能力 = 1mmカットタイプ = フラッシュ
  • RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2.59mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2.59mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 160 mmジョー長さ = 14mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2.59mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:147 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:2mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:2mm

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm RS PRO

    RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.3mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニッパー 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.64mm RS PRO

    RS PRO ニッパー 全体長さ:132 mm 最大切断能力:0.64mm

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 132 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードニッパー