絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーピークス(9)
- BAHCO(バーコ)(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- LINDSTROM(リンドストローム)(5)
- KEIBA(4)
- フジ矢(4)
- 室本鉄工(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- トップ工業(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- エスコ(2)
- ホーザン(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- TTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HANDIWORK(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

斜めニッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷鋭い切れ味・切口なめらか呼び寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)
フジ矢(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
斜ニッパー
WIZ'A¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに材質本体:バナジウム鋼 柄部:ビニール色ブラック/シルバー質量(g)140刃長(mm)25切断能力(鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm表面処理黒染め仕上げ刃部硬度54~62HRC寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×52×18柄タイプビニールグリップ
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE
FACOM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
プロホビー 斜めニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷配線作業やステップルの取り外し等に。用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3800材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)113質量(g)78寸法A(mm)113寸法D(mm)9.2寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,598税込¥8,3581丁翌日出荷全長(mm)160質量(g)165寸法e(mm)29.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)22.5切断能力(Φmm)(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°
LINDSTROM(リンドストローム)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷全長(mm)143.0トラスコ品番498-1936質量(g)72寸法A(mm)143.0寸法D(mm)6.0寸法B(mm)18.0寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)6.7
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°
LINDSTROM(リンドストローム)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷全長(mm)134.5トラスコ品番498-1880質量(g)70寸法A(mm)134.5寸法D(mm)6.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)4.1
電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド
LINDSTROM(リンドストローム)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド
LINDSTROM(リンドストローム)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
Trinity斜めニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!全長(mm)123トラスコ品番785-2894質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)16柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線1.25
二枚式斜ニッパ(成形カバー付)
室本鉄工¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。仕様薄刃、ばね付
斜ニッパ 100mm
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。用途細線や銅線の切断に。全長(mm)110トラスコ品番369-2027質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.9切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応