絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(3)
  • 260~280未満(1)
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(1)
  • KLEIN TOOLS(16)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • TSUNODA(ツノダ)(5)
  • 室本鉄工(4)
  • trad(4)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • スリーピークス(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • KEIBA(1)
  • KTC(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROZONE(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ハゼット(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
120~140未満(1)
160~180未満(4)
200~220未満(5)
220~240未満(3)
260~280未満(1)
  • 偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(黒金)

    フジ矢(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
    用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
  • 偏芯強力ペンチ フジ矢

    偏芯強力ペンチ

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
  • 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢

    偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
  • ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢

    ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
    用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
  • 偏芯パワーペンチ (圧着機能付) フジ矢

    偏芯パワーペンチ (圧着機能付)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢

    偏芯パワーペンチ 225mm

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0486材質特殊鋼全長(mm)225
  • 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力万能ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
    用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。トラスコ品番780-8241寸法(mm)202全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
  • テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) フジ矢

    テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
    仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼全長(mm)232質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
  • 偏芯ペンチ 150mm フジ矢

    偏芯ペンチ 150mm

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1丁
    4日以内出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
  • 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(デカペン)

    フジ矢
    6,498税込7,148
    1丁
    9日以内出荷
    タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。簡易圧着機能付きです。
    用途内線、外線工事など電気設備工事に最適です。仕様圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番697-8457材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
強力ペンチ