絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- エスコ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- フジ矢(5)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- KLEIN TOOLS(4)
- VICTOR(花園工具)(3)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ミツトモ(3)
- KEIBA(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ホーザン(2)
- イチネンTASCO(2)
- MASTERTOOL(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- TTC(2)
- オーム電機(1)
- KING TONY(1)
- スリーピークス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
180~200未満(1)
200~220未満(2)

電工ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応