絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 標準ペンチ

162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • プライヤホルダー TRUSCO

    プライヤホルダー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
    用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。全長(mm)380トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)222
  • マイクロ先細ペンチ ミネシマ

    マイクロ先細ペンチ

    ミネシマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    つかむ、曲げるなど、狭い所の細かい作業に適しています。
    全長(mm)125バネ
  • ペンチ175mm Pro-Auto

    ペンチ175mm

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)175トラスコ品番774-3360質量(g)278
  • ミニペンチ トップマン[工具・金物]

    ミニペンチ

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    精密作業用、ソフトグリップ付き
    仕様TMP-110材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:1.4/銅線:1.8
  • VAペンチSuper(銅線)38 MARVEL R&D(ミノル工業)

    VAペンチSuper(銅線)38

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    楽々片手で切断。支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減。炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • 4pcs プライヤーセット SATA

    4pcs プライヤーセット

    SATA
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
    セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
  • JISペンチ 200mm TSUNODA(ツノダ)

    JISペンチ 200mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    。針金の切断、金属板の折り曲げに。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
    仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。アズワン品番65-9618-73
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • メリーマグネットペンチ 室本鉄工

    メリーマグネットペンチ

    室本鉄工
    5,398税込5,938
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
    材質炭素銅刃部硬度HRC58~62
  • ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBA

    ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ

    KEIBA
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
  • ペンチ E-Value

    ペンチ

    E-Value
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。この1丁で廻す、切る、挟む等の作業が可能です。
    用途1丁で廻す、切る、挟む等の作業。材質炭素工具鋼S55C
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
  • VAペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VAペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)212トラスコ品番116-1719材質炭素鋼質量(g)360
  • マイクロペンチ Strong Tool

    マイクロペンチ

    Strong Tool
    499税込549
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130仕様つかむ、はさむ、まわす、切るトラスコ品番859-2053材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1
  • ホビープライヤー先曲 GISUKE(タカギ)

    ホビープライヤー先曲

    GISUKE(タカギ)
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 卓上で作業しやすい先曲タイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
    用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入
  • ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ KEIBA

    ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ペンチ GISUKE(タカギ)

    軽量ペンチ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    従来品の約28%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電気工事・金属細工・針金加工に全長(mm)184材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)205切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-83
  • ペンチ トップ工業

    ペンチ

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
  • ラジオペンチ 140mm KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ 140mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
  • ペンチ Three Axis

    ペンチ

    Three Axis
    929税込1,022
    1丁
    5日以内出荷
    手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
    トラスコ品番388-6511形状ペンチ全長(mm)175切断能力(mm)1
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
  • 寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO

    寸切リ修正ペンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
    全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
  • 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用多機能ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
    用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
  • キャップ付・スプリング付ペンチ WELL

    キャップ付・スプリング付ペンチ

    WELL
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
    用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
  • ペンチ E-Value

    ペンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状のペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途軟鋼線の切断作業。刃部硬度HRC58~62材質炭素工具鋼S55C
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
  • ステンレス製ペンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ペンチ

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
  • ペンチ ホーザン

    ペンチ

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ローレット付、幅広、汎用型タイプ 従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。 カッター刃付のため電線の切断も行えます。
    全長(mm)139質量(g)110切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)58アズワン品番64-5106-19切断能力(mm2)より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチグリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    ペンチグリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電線や細線の切断作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • プライヤホルダースペア TRUSCO

    プライヤホルダースペア

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(3枚)
    当日出荷
    TPH-300A用のスペアプレートです。
    トラスコ品番114-8119材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)66.6質量(g)45奥行(mm)7
  • 平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    全長(mm)160仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0874
  • JIS ペンチ Strong Tool

    JIS ペンチ

    Strong Tool
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様つかむ、はさむ、まわす、切る材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR切断能力(Φmm) 銅線4.0
  • ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 180mm ペンチ エスコ

    180mm ペンチ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682AA-180
  • ヨーロッパタイプペンチ KEIBA

    ヨーロッパタイプペンチ

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無し
  • プロホビー ペンチ KEIBA

    プロホビー ペンチ

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1丁
    翌日出荷
    切る、つかむ、廻す等の万能タイプ。セレーション加工で確実にキャッチ!先端は、挟みやすいセレーション加工を施してあります。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3808材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)78寸法A(mm)110寸法D(mm)9寸法B(mm)25寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
標準ペンチ