絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- KEIBA(18)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- エスコ(10)
- スリーピークス(8)
- 室本鉄工(8)
- E-Value(5)
- TRUSCO(5)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- KLEIN TOOLS(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ミネシマ(4)
- SK11(4)
- WIZ'A(4)
- VICTOR(花園工具)(3)
- SATA(3)
- トップ工業(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(4)
120~140未満(10)
140~160未満(21)
160~180未満(44)
180~200未満(39)
200~220未満(48)
220~240未満(11)
240~260未満(4)
300~350未満(1)
350~400未満(1)

ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ
KEIBA¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。用途切る・曲げる・掴む作業にサイズ(mm)220トラスコ品番760-8047材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)223質量(g)420寸法A(mm)223寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
新サイズペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。呼び寸法(mm)165材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245刃部硬度56~64
Hシリーズペンチ
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(成形グリップ付)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷すべりにくく使い易い成型グリップ付きです材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
4pcsスナップリングペンチセット
SATA¥9,398税込¥10,3381セット(4本)5日以内出荷機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”
ペンチ
WIZ'A¥1,680~税込¥1,848~1個翌々日出荷用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
ペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ2種セット
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781セット(2丁)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ差し
コヅチ¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷ペンチ・ドライバーなどを収納できます。牛ヌメ革を使用しています。用途ペンチ差し7インチ3丁入用。トラスコ品番148-2973材質牛ヌメ皮幅(mm)130高さ(mm)160奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
CRV ラジオペンチ 150mm
PROMOTE(プロモート)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)150
カラーグリップペンチ 150mm
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷カラーグリップペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるカラーグリップペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。成形カバー付グリップです。用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。全長(mm)150
カラーグリップラジオペンチ 150mm
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷カラーグリップラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なカラーグリップラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。成形カバー付グリップで使い易く、切れ味と耐久性に優れています。用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)150
CRV ペンチ 150mm
PROMOTE(プロモート)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。全長(mm)150
ミニニードルペンチ 150mm
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。用途アクセサリー・クラフトなどに。全長(mm)150
ラジオペンチ150mm
Three Axis¥799税込¥8791丁当日出荷手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。トラスコ品番388-8000形状ラジオペンチ全長(mm)150切断能力(mm)1
ペンチ
WIZ'A¥539税込¥5931個翌々日出荷用途切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPR色グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷先端が細く、小さなものもつかみやすい。滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2アズワン品番65-9618-75
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,598税込¥3,9581丁13日以内出荷電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260アズワン品番67-0440-69
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298税込¥3,6281丁13日以内出荷電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。アズワン品番67-0440-68
スベランペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番553-7360全長(mm)195材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ
ハゼット¥13,980~税込¥15,378~1丁6日以内出荷から59日以内出荷一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
カチオン電着塗装仕様ペンチ
マルビー¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。 先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。 滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2
1371-8 電気技師用多機能ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)仕様【ストリッピング】AWG10-20
0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備寸法(mm)240×55×22質量(g)455切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
0905-240 架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
ペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
180mm ペンチ(磨き/グリップ付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801丁翌日出荷仕様ヘッド仕上げ:磨き全長(mm)180質量(g)250刃部硬度HRC62切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)16切断能力(Φmm)中硬線12
FGペンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約200刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線3.4熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
強力型ペンチ
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。全長(mm)200仕様落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼質量(g)316切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工された手いるため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。導線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5