絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 標準ペンチ

161件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ペンチ(成型カバー付) イチネンTASCO

    ペンチ(成型カバー付)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • ペンチ イチネンTASCO

    ペンチ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • アングルプライヤー 8248 GEDORE

    アングルプライヤー 8248

    GEDORE
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
    トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0874
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0875
  • パワーセービングペンチ SATA

    パワーセービングペンチ

    SATA
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    力が40%軽減されます。
    能力(mm)銅線Φ2.6/鉄線Φ2./5鋼線Φ2.3
  • 高所作業向け エルゴペンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向け エルゴペンチ

    BAHCO(バーコ)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    仕様リターン・スプリング付材質工具鋼取付穴
  • 電工ペンチセット Strong Tool

    電工ペンチセット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ
  • 200mm ペンチ エスコ

    200mm ペンチ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682AA-200
  • 160mm ペンチ エスコ

    160mm ペンチ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682AA-160
  • 250mm ペンチ エスコ

    250mm ペンチ

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-4
  • 200mm ペンチ エスコ

    200mm ペンチ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-3
  • 180mm ペンチ エスコ

    180mm ペンチ

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-2
  • 160mm ペンチ エスコ

    160mm ペンチ

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KC-1
  • ペンチ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ペンチ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。
    仕様落下防止用ひも取付穴無材質専用特殊鋼
  • ペットクリーン ペンチ ミネシマ

    ペットクリーン ペンチ

    ミネシマ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    つかむ、曲げるなど狭い所の細かい作業に適しています。
  • ホビープライヤー ミネシマ

    ホビープライヤー

    ミネシマ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    つかむ、挟む、曲げるなどの細かい作業に適しています。
    全長(mm)135
  • マイクロフラットノーズペンチ ミネシマ

    マイクロフラットノーズペンチ

    ミネシマ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    先端部分がフラットなので細かいパーツや傷つけたくない物を扱う場合は特に便利です。
    全長(mm)115バネ
  • ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付) KEIBA

    ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付)

    KEIBA
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
    用途切る・曲げる・掴む・圧着作業にトラスコ品番760-8527材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)245質量(g)530寸法A(mm)245寸法D(mm)14寸法E(mm)33寸法B(mm)39寸法C(mm)52切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しサイズ(mm)240
  • ハイレベレージペンチ(成形ハンドル) KEIBA

    ハイレベレージペンチ(成形ハンドル)

    KEIBA
    3,298税込3,628
    1丁
    翌日出荷
    掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無し
  • ペンチ(ビニールハンドル) KEIBA

    ペンチ(ビニールハンドル)

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    翌日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • スムース・ローテーション ペンチ KEIBA

    スムース・ローテーション ペンチ

    KEIBA
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    スムース・ローテーション構造を搭載したペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8781材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)188質量(g)290寸法A(mm)188寸法D(mm)13.5寸法E(mm)24寸法B(mm)31寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法B(mm)39寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ JTC

    ペンチ

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    用途力のいる作業に適しています。全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(ビニールグリップ) 125mm トップ工業

    ペンチ(ビニールグリップ) 125mm

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番722-5539全長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新サイズペンチ 190mm スリーピークス

    新サイズペンチ 190mm

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-4959全長(mm)190
  • 新サイズペンチ 140mm スリーピークス

    新サイズペンチ 140mm

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-4955全長(mm)140
  • ペンチJIS付ビニルグリップ スリーピークス

    ペンチJIS付ビニルグリップ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • 新サイズペンチ スリーピークス

    新サイズペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245呼び寸法(mm)165刃部硬度56~64
  • ペンチ スリーピークス

    ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)110呼び寸法(mm)125刃部硬度54~62切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ペンチ KEIBA

    ペンチ

    KEIBA
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
    トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280呼び寸法(mm)175切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ ミトロイ(水戸工機)

    ペンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃部は高周波焼入で優れた切れ味
    切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • ダイスペンチ 室本鉄工

    ダイスペンチ

    室本鉄工
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
    用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
  • 軽量スリムペンチ 室本鉄工

    軽量スリムペンチ

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
    仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴付脱皮能力Φ1.7穴付
  • スムースローテーションペンチ ノーブランド

    スムースローテーションペンチ

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
    全長(mm)175材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC63です。ハードな使用にも最適です。
    仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番447-0184材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)225刃部硬度約63 HRC先端形状平型、横溝ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)銅・アルミ:14.0切断能力(mm2)銅・アルミ:25.0
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVCシルバー/グレー
  • メリー フラットペンチ175mm 室本鉄工

    メリー フラットペンチ175mm

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番432-4781全長(mm)175
  • メリー フラットペンチ150mm 室本鉄工

    メリー フラットペンチ150mm

    室本鉄工
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-4944全長(mm)150
標準ペンチ