絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢

    ペンチ(樹脂グリップ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
  • ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ KEIBA

    ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ

    KEIBA(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TTC ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
    材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
  • ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢

    ペンチ(樹脂グリップ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
    トラスコ品番117-8318質量(g)260全長A(mm)192呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
  • プライヤホルダー TRUSCO

    プライヤホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
    用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。トラスコ品番114-1964材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)300全長(mm)300高さ(mm)70質量(g)457.5奥行(mm)90切断能力(Φmm) 硬線収納本数
  • ミニ ペンチ KENOH

    ミニ ペンチ

    KENOH(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
    用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)120質量(g)75
  • ペンチ(コーティンググリップ) KTC

    ペンチ(コーティンググリップ)

    KTC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011全長(mm)190質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
  • ブラックG ペンチ KENOH

    ブラックG ペンチ

    KENOH(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
  • ペンチ iHelp

    ペンチ

    iHelp
    299税込329
    1個
    当日出荷
    長切れがいい。
    用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
  • ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990全長(mm)164質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
  • ペンチエラストマG VICTOR(花園工具)

    ペンチエラストマG

    VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
  • ペンチ E-Value

    ペンチ

    E-Value
    639税込703
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムーズに行えます。
    用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
  • 樹脂カバー付プライヤー KEIBA

    樹脂カバー付プライヤー

    KEIBA
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    本格小型精密工具・プロホビーシリーズに、ヨーロッパの一流グリップメーカーと共同開発した高級グリップを搭載しました。握りやすく水に濡れても滑らない、しっとりとした極上のフィーリングです。
    用途クセが付いた線材や傷つけたくない対象物のつかみ作業に最適な、先端樹脂キャップ付きの小型プライヤー!長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
  • ペンチ(樹脂グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ペンチ(樹脂グリップ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
    用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
  • エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • JISペンチ TRUSCO

    JISペンチ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
    用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
  • ホビー先細プライヤー E-Value

    ホビー先細プライヤー

    E-Value
    799税込879
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ペンチ(グリップ無し) KEIBA

    ペンチ(グリップ無し)

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • JISペンチ 室本鉄工

    JISペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
    取付穴落下防止用ひも取付穴:無材質(柄部)ソフトカバー
  • ペンチ 室本鉄工

    ペンチ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
    材質(柄部)成形カバー
  • ホビー先曲プライヤー E-Value

    ホビー先曲プライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ペンチ(成型カバー付) VICTOR(花園工具)

    ペンチ(成型カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
    仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
  • レッドライン ペンチ KENOH

    レッドライン ペンチ

    KENOH(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    滑り難く、手に馴染む、ラバーグリップハンドル。黒地に赤いライン入りで、目立つ頑丈なハンドル。
    用途モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。
  • 平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029全長(mm)224質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • KingTTC ペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ペンチ JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • プライヤホルダー TRUSCO

    プライヤホルダー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
    用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム全長(mm)380質量(g)222
  • ペンチ iHelp

    ペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    刃部硬度HRC-54~62
  • マイクロ先細ペンチ ミネシマ

    マイクロ先細ペンチ

    ミネシマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    つかむ、曲げるなど、狭い所の細かい作業に適しています。
    全長(mm)125バネ
  • プロホビー ワイヤーループプライヤー KEIBA

    プロホビー ワイヤーループプライヤー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1丁
    当日出荷
    線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
    用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニペンチ トップマン[工具・金物]

    ミニペンチ

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    精密作業用、ソフトグリップ付き
    仕様TMP-110材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:1.4/銅線:1.8
  • VAペンチSuper(銅線)38 MARVEL R&D(ミノル工業)

    VAペンチSuper(銅線)38

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    楽々片手で切断。支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減。炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
    用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    6,898税込7,588
    1セット(3丁)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAペンチ スーパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VAペンチ スーパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1本
    欠品中
    支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用
    材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂全長(mm)212質量(g)315切断能力(mm2)IV線38切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
標準ペンチ