絞り込み
電球の種類
LED(1)
ブランド
- グランツ
- モノタロウ(21)
- オーム電機(840)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(253)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(199)
- エスコ(191)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

充電式LEDヘッドライト
グランツ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
グランツ¥9,898税込¥10,8881個欠品中充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル。業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池寸法(mm)48×67×55材質(本体)樹脂質量(g)約55(電池含まず)電源専用充電池/単4×3本光源XPG3(高輝度チップ型1LED)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2.5~3.0電源タイプ乾電池式明るさ(Lm)600/300/35RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low)色(ボデー)ブラック
LEDハンディライト
グランツ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。用途作業現場。暗い場所などの確認に付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70材質(本体)アルミニウム質量(g)約15(電池除く)電源単4×1本光源チップ型LED1灯防塵防水性能IP64ボディーカラーブラック明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)電球の種類LED落下衝撃(m)1m
ハイブリッドヘッドライト
グランツ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
グランツ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能用途作業現場 釣り レジャー付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LEDバッテリー容量(Ah)4.4防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3.5~4明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)実用点灯時間3h(High)、6h(Low)エコロジー商品省エネ