絞り込み
電球の種類
LED(16)
ブランド
- STAR Light
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- ELPA(482)
- 日動工業(468)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(396)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(293)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(210)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(164)
- 日機(145)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(101)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
- TRUSCO(88)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る

充電式LEDハンドライト
STAR Light¥699税込¥7691個欠品中小型軽量 持ち運びに便利 USB充電式なので繰り返し使用可能。付属品充電用USB、Type-Cケーブル(約50cm)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約2.5モードHIGH(約2時間)→LOW(約3.5時間)→点滅(約2.5時間)→OFF色(本体)ブラック明るさ(Lm)200(HIGH)、50(LOW)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDソーラーウォールライト
STAR Light(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48色ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト充電式
STAR Light¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・モード切替スイッチを押していくと、モードが変わり、HIGH→LOW→点滅→消灯の順に点灯します。・インスタントオフスイッチ:各点灯モードにて約5秒経過後スイッチを押すと消灯します。・用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど付属品ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4本、USB充電ケーブル(50cm)材質(本体)ABS本体質量(g)約140(充電池含む)光源CREE LED 白色×1モード切替【点灯】HIGHーLOWーSOS充電時間約5時間使用電池専用充電池(内臓リチウムイオン充電池3.7V 2200mAh)防塵防水性能IP64電池寿命充電回数約500回電源タイプ充電式明るさ(Lm)HIGH:約400、LOW:約80点灯時間HIGH・・・約5時間 LOW・・・約12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDツールライト
STAR Light¥1,598税込¥1,7581個当日出荷点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670電球の種類LEDIP等級IP43エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト600lm
STAR Light¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
STAR Light¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
高輝度カラビナ付きCOBライト
STAR Light¥2,398税込¥2,6381個当日出荷*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト
STAR Light¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンドその他ヘッド角度調整可能質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キャンピングランタン
STAR Light¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
プラステチック製6LEDハンドライト
STAR Light¥899税込¥9891本6日以内出荷比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。寸法(mm)約Φ55×195色イエロー質量(g)約87使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60LED使用数(個)6防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35
LEDソーラーウォールライト
STAR Light¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。用途夜間の照明・防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本質量(g)約150バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200エコロジー商品省エネ
防災電球
STAR Light(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ
プラステチック製3LEDハンドライト
STAR Light¥749税込¥8241本当日出荷スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。寸法(mm)約Φ35×155色イエロー質量(g)約29使用電池単3乾電池×2本明るさ(Lm)約40LED使用数(個)3防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約12
LEDソーラーウォールライト(横型)
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
LEDソーラーウォールライト
STAR Light¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。用途夜間の照明・防犯対策に付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本寸法(mm)約100×171×97材質(本体)ABS樹脂質量(g)約255バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7検知距離(m)約2~6防塵防水性能IP44モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFFバッテリー容量(mAh)1500明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)センサー感知範囲約120度エコロジー商品省エネ
調光式ランタン
STAR Light¥939税込¥1,0331個4日以内出荷小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能色本体:シルバー材質(本体)ABS、ポリエチレン電源単3乾電池×3本 (別売)明るさ(Lm)約30電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個色黒本体質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45保護等級IP67使用電池単四電池×3(別売)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間エコロジー商品省エネ
コンパクトヘッドライト
STAR Light¥999税込¥1,0991個6日以内出荷LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。付属品ヘッドバンド色黒質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
LEDソーラーウォールライト(三角型)
STAR Light¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能) ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/1Wバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ