絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(3)
  • 明暗(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
灯数
  • 1(3)
保護等級
  • IP44(1)
  • IP65(2)
ブランド
  • STAR Light
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(89)
  • ELPA(71)
  • ライテックス(ムサシ)(48)
  • DAISHIN(大進)(38)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
  • ムサシ(30)
  • エスコ(27)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • サンワダイレクト(14)
  • トレードワン(13)
  • トライメイト(11)
  • 日動工業(10)
  • ホームテイスト(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日本緑十字社(8)
  • DXアンテナ(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • 平野商会(8)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。
    用途夜間の照明・防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本質量(g)約150バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト(横型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(横型)

    STAR Light
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。
    用途夜間の照明・防犯対策に付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本寸法(mm)約100×171×97材質(本体)ABS樹脂質量(g)約255バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7検知距離(m)約2~6防塵防水性能IP44モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFFバッテリー容量(mAh)1500明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)センサー感知範囲約120度エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(三角型)

    STAR Light
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能) ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/1Wバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサーライト