絞り込み
電球の種類
LED(2)
白熱電球(6)
ブランド
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
- モノタロウ(154)
- オーム電機(1,880)
- Panasonic(パナソニック)(1,116)
- 岩崎電気(927)
- 日動工業(921)
- エスコ(813)
- ELPA(777)
- GENTOS(773)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(657)
- ハタヤリミテッド(511)
- LED LENSER(475)
- アイリスオーヤマ(412)
- 旭光電機工業(386)
- ストリームライト(327)
- 東京メタル(257)
- 三菱電機(240)
- 東芝ライテック(232)
- JEFCOM(ジェフコム)(211)
- 日立(203)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(191)
- ブランドをもっと見る
特価

防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品電球型LED 5W 350LM材質真鍮消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117電球の種類LED
防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品電球型LED 5W 350LM材質真鍮消費電力(W)5口金E26電球の種類LED
真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 キャビンライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)取扱い終了アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。 背面のクローム塗装仕上げの波状の反射板が灯りをきらきらさせます。 また背面にフックが付属しており壁掛け仕様にもできます。 ご家庭ののコンセントに接続してすぐに使用可能。 電球の交換は、サイドの扉を開いて行います。 中間スイッチ付き。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱球E26 40W材質真鍮色金色消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×320×140仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類普通球
真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 マスターヘッドライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)取扱い終了アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。 もともとオイルランプとして船舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプをメーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。 ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。 背面のクローム塗装仕上げの反射板が灯りをきらきらさせます。 また背面にフックが付属しており、壁掛け仕様にもできます。 壁付けや、ハンドルを利用してハンギングしてもOK。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 中間スイッチ付き。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱球E26 40W材質真鍮色金色消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×275×138仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類普通球
真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 アンカーライトM
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)取扱い終了アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、 メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 ご家庭のコンセントに接続してすぐにお使い頂けます。 中型のアンカーライトでハンドルを利用してハンギングしてもOK。 また底にもサブハンドルが付属していて、シャックル等で(620110シャックルCメーカー品)連結してお使い頂けます。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 中間スイッチ付き。 屋内用ですので風雨の影響のない場所でお使いください。 トワイライト時にアウトドアリビングなどで一時的に雰囲気をお楽しみください。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱球E26 60W材質真鍮色金色消費電力(W)60口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)198×330×198仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類普通球
真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 スクエアライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)取扱い終了アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。 サイズ的にもコンパクトで使い勝手の良い商品です。 上部のハンドルを利用してハンギングしてもOK。 ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 中間スイッチ付き。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱球E26 40W材質真鍮色金色消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類普通球
真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 チーフライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)取扱い終了アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。 舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。 正面の重厚なエンブレムは、かつてイギリスで作られていた頃の歴史を感じさせます。 格子とガラスの絶妙な灯りが海辺の雰囲気を醸し出します。中型のマリンランプでハンドルを利用してハンギングしてもOK。 ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。 電球の交換は、側面のハッチを開いて行います。中間スイッチ付き。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱球E26 60W材質真鍮色金色消費電力(W)60口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×380×189仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類普通球
真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 アンカーライト
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)取扱い終了アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。中間スイッチ付き。 屋内用ですので風雨の影響のない場所でお使いください。 バーベキューのお供にいかがでしょうか。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱球E26 40W材質真鍮色金色消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×271×152仕上真鍮磨き仕上げ電球の種類普通球