絞り込み
防水性能
- 防噴流(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(7)
- 日動工業(252)
- 岩崎電気(203)
- ハタヤリミテッド(167)
- 日機(68)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- 嵯峨電機工業(64)
- エスコ(50)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- GENTOS(34)
- ANTEL(34)
- 東芝ライテック(30)
- TAKENOW(30)
- 富士倉(26)
- SK11(26)
- MTO(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- ELPA(24)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
- ブランドをもっと見る
特価

LED円柱形作業灯
JAPPY¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!。AC電源・充電兼用。全光束9,000lm(max)。三段階調光。防塵防水IP65用途防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます電源AC100-240V及びバッテリー駆動コード長さ(m)約1.7全光束(Lm)9000(max)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー防塵防水性能IP65点灯方式3段階電池寿命2000サイクル点灯時間バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)
強力マグネット付クランプライト
JAPPY¥8,498税込¥9,3481台欠品中明るさ調節4段階(最大1600lm)。多角度調整可能。強力マグネット搭載。把持力10kgの強力クリップ。IP65の防塵防水。IK06の耐衝撃設計寸法(mm)175×105×95質量(g)625切替方式4段階消費電力(W)11(最大)全光束(Lm)1600(最大)色温度(K)6000~6500防塵防水性能IP65演色指数(Ra)80