絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(3)
センサー感知方式
- その他(1)
- 人感(赤外線)(2)
- 明暗(1)
電球の種類
LED(5)
設置方式
- その他(1)
- ねじ止め(1)
- クランプ(1)
- マグネット(1)
- 吊り下げ(1)
灯数
- 1(1)
- 2(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満
保護等級
- IP55(1)
- IP65(1)
IP55・IP65
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(3)
- オーム電機(90)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(39)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- ホームテイスト(9)
- ANTEL(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

ソーラーLEDセンサーライト
日動工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
LEDフラットセンサーライト
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分エコロジー商品省エネ
ソーラーLEDセンサーライト
日動工業¥6,798税込¥7,4781台当日出荷付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレスバッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh色温度(K)6000照度(Lx)(100%)1m:325使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感(赤外線)電池寿命約500回設置方式アンカーボルトで固定充電時間(時間)7LED5W設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭などアズワン品番64-8691-13Ra82(高演色LED)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数センサーモード:約300回定格光束(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4エコロジー商品省エネ
ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ
日動工業¥6,398~税込¥7,038~1台3日以内出荷用途資材置場、倉庫、出入口、公園等付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh保護等級IP65電線長さ(m)約5寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~40センサー感知方式人感光源色昼光色(6000K)充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
エコフラッシュセパ用延長コード
日動工業¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷エコフラッシュセパ (SOL-10S5-N1 / SOL-30S5-N2) 用の延長コード5mです。適合機種SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2電線長さ(m)5
ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!用途資材置場、倉庫、出入口、公園等付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)電線長さ(m)約5寿命球:約10000時間バッテリー容量(Ah)7.2使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色(6000K)電池寿命約500回充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1100連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)照射角度(°)90
ニコカプセル
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷電球の種類LEDセンサー感知方式照度センサー設置方式マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手保護等級IP55使用電池単1形乾電池×2本
延長ケーブル5m
日動工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷SOL-10S5T-N3(エコフラッシュセパW)用の延長ケーブルです。適合機種SOL-10S5T-N3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線
日動工業¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
LEDセンサーライト クラブアイ
日動工業¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。電球の種類LEDセット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207エコロジー商品省エネ