絞り込み
使用電池
- 専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 4000~5000未満(1)
電球の種類
LED(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(3)
保護等級
- IPX3(1)
質量(g)
- 200~300未満(2)
- 1500~2000未満(1)
200~300未満・1500~2000未満
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(40)
- オーム電機(18)
- GENTOS(12)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- コールマンジャパン(7)
- ストリームライト(6)
- LED LENSER(6)
- HASEGAWA(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- ANTEL(5)
- セーブインダストリー(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- タマハシ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)

充電式LEDワークランタン50W
日動工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付電球の種類LED定格光束(Lm)4000質量(kg)1.6付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0Aバッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5エコロジー商品省エネ
まきまきキャンプライト
日動工業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷巻くだけで簡単収納!。巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)244電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)定格寿命(時間)球:30000色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800使用電球LED照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100寿命約150回バッテリー容量(Ah)1.8使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色充電時間(時間)4.5サイズ(mm)W119×D119×H41点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯演色指数(Ra)82定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
LEDキャンプランタン ファム
日動工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。用途アウトドア、避難場所、レジャー等に仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台色白質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ