絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バーナー

271件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱
    翌々日出荷
    ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
    用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
    用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
  • トーチ・アン・HI REX(レッキス工業)

    トーチ・アン・HI

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
    形式ABT-22火炎温度(℃)1600
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
    火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。燃焼時間(分)約100/缶材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)

    ポリカンナ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換が容易です。
    用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
  • PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)

    PE管カッタ RB100-2

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ベアリング搭載で軽く切断できます。
    用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
  • フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas)

    フレキシブルトーチ

    プリンス(Prince Gas)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に火炎温度(℃)800~2100仕様電子着火式本体亜鉛ダイカスト火口ステンレス
  • ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCO

    ターボトーチ用替ボンベ

    イチネンTASCO
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
  • 自動着火ターボトーチ(スクリュー炎) イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
    燃焼時間(分)約80能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
  • 火口(極細炎) イチネンTASCO

    火口(極細炎)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
    燃焼時間(分)約150火炎温度(℃)1500火炎形状極細炎
  • 自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO

    自動着火ワイドトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
    用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
  • マッププロボンベスタンド イチネンTASCO

    マッププロボンベスタンド

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー火口 直径75ミリ

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
  • プロパンバーナー握り付きホース5M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース5M

    Sakae Fuji(栄製機)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • プロパンバーナー10号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号3M

    プリンス(フカシロ)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番834-5538
  • ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機

    ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

    桂精機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
    火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
  • アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m

    アサダ
    87,980税込96,778
    1セット
    当日出荷
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
    火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
  • ガストーチ E-Value

    ガストーチ

    E-Value(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
  • TAS MAPPダブルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPダブルバーナーキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
    セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
  • 圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ

    圧力ゲージ用パッキン(2個入り)

    アサダ
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • リードバーニングトーチ 日酸TANAKA

    リードバーニングトーチ

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    火口なし
  • 高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火 ディーエーピーネットワーク

    高級檀木 USB充電式線香ライター 風に強い無炎プラズマ 仏壇 お墓参り 安全着火

    ディーエーピーネットワーク
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    高級感あふれる檀木素材を使用したUSB充電式線香ライターです。ガスやオイル不要の無炎プラズマ方式で、風に強く屋外でも安定した着火が可能です。仏壇やお墓参りでも安心して使え、火を使わないため安全性にも優れています。コンパクトで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使える便利設計。繰り返し充電して使えるので経済的でエコ。見た目の高級感と実用性を兼ね備えた、日常使いから贈り物にも最適なアイテムです。
    用途仏壇・お墓参り・線香やろうそくの着火を安全かつスマートに行うために。セット内容本体・USBケーブル・ストラップ寸法(mm)16×16×100質量(g)28.5電源USB充電式充電時間約2時間連続使用回数約30回
  • TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(シングル自動着火)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(トリプル)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCO

    TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
  • パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)

    パワーターボ(アース)(ボンベ付き)

    TOHO(トーホー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
    幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
  • エスパーRe: プリンス(フカシロ)

    エスパーRe:

    プリンス(フカシロ)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
    その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
  • ガストーチ SCT-530 cotta

    ガストーチ SCT-530

    cotta
    5,598税込6,158
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸160×68×H245
  • エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)

    エスパー3Dお買い得セット

    プリンス(フカシロ)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
    用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
  • ホースリール本体 千代田精機

    ホースリール本体

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ホースリール単体です。
  • 小型工事用バーナー 千代田精機

    小型工事用バーナー

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
  • 中型工事用バーナー 千代田精機

    中型工事用バーナー

    千代田精機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー