絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バーナー

273件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配水用マルチサドルクランプ150 REX(レッキス工業)

    配水用マルチサドルクランプ150

    REX(レッキス工業)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
  • 配水用コールドリング REX(レッキス工業)

    配水用コールドリング

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    用途管の保持、復元に適合管JW規格
  • ポリカンナ REX(レッキス工業)

    ポリカンナ

    REX(レッキス工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    握りやすく、刃の交換が容易です。
    用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
  • ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番760-5099適合本体314103質量(kg)0.1
  • ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番760-5161適合本体314105、314108質量(kg)0.1
  • PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)

    PE管カッタ RB100-2

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ベアリング搭載で軽く切断できます。
    用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
  • 75チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    75チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    マルチタイプのクランプです。
    用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
  • 75ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    75ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    狭所作業に最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
  • 75ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    75ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
  • 50ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    50ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    狭所作業にも最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
  • 50ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    50ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
  • 50エルボクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    50エルボクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    狭所でのクランプが可能です。
    用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
  • 30チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    30チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    マルチタイプのクランプです。
    用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
  • 25サービスチータッピングツール(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    25サービスチータッピングツール(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    融着後のサービスチーを穿孔できます。
    トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
  • 100ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    60,980税込67,078
    1台
    翌々日出荷
    狭所作業にも最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
  • 100ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    100ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
  • 100サドルクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100サドルクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    サドル型継手用クランプです。
    トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
  • 100エルボ・チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100エルボ・チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    多種の差込型継手に対応します。
    用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
  • トリガー式プロパンバーナー 新富士バーナー

    トリガー式プロパンバーナー

    新富士バーナー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル自動着火リングトーチ イチネンTASCO

    フレキシブル自動着火リングトーチ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
    能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)90火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
  • フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ) イチネンTASCO

    フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)

    イチネンTASCO
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
    能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105
  • フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCO

    フレキシブル自動着火ターボトーチ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
    全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)100火炎形状スクリュー炎
  • 火口(ワイド炎) イチネンTASCO

    火口(ワイド炎)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
    幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)燃焼時間(分)約130火炎形状ワイド炎
  • 火口(スクリュー炎) イチネンTASCO

    火口(スクリュー炎)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    高火力でろう付等に威力を発揮します。
    火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal)燃焼時間(分)約90火炎形状スクリュー炎
  • 火口(中太炎) イチネンTASCO

    火口(中太炎)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    TA379SAに標準付属している火口です。
    火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)燃焼時間(分)約100火炎形状中太炎
  • 火口(リング炎) イチネンTASCO

    火口(リング炎)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    TA379GTに標準付属している火口です。
    火炎温度(℃)800~2100燃焼時間(分)約90火炎形状リング炎
  • 自動着火ターボトーチ イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
    能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)燃焼時間(分)約100
  • ガングリップホース イチネンTASCO

    ガングリップホース

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    マッププロ用オプション。
    対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5Sホース長さ(cm)150
  • 1500℃ プロパンバーナー エスコ

    1500℃ プロパンバーナー

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
    用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業にエスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ火炎温度(℃)約1500火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
  • 170g ガス/カセット(EA303YF-6用) エスコ

    170g ガス/カセット(EA303YF-6用)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    替ボンベ。
    エスコ品番EA303YF-16適合品番EA303YF-6、EA704A-1
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • 大気圧用工事用バーナー プロパン用 千代田精機

    大気圧用工事用バーナー プロパン用

    千代田精機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
  • 圧接用バーナー アセチレン用 千代田精機

    圧接用バーナー アセチレン用

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1個ほか
    22日以内出荷
  • トーチ 新ダイワ

    トーチ

    新ダイワ
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種DGT300MC-W
  • トーチ 新ダイワ

    トーチ

    新ダイワ
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • トーチ ファイアーランス工業

    トーチ

    ファイアーランス工業
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。 幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。 プロパンボンベ使用。 安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。トラスコ品番495-3801全長(mm)910(本体部)質量(kg)1.9(ホース含む)使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1300火口幅:165mm(内寸)火炎形状幅広炎発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。導管長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー握り付きホース10M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース10M

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー