絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バーナー

267件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷
    ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
    火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
  • ガストーチ SK11

    ガストーチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • ガストーチ PRO SK11

    ガストーチ PRO

    SK11(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
    用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。火炎形状スクリュー炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ)

    ポケットバーナー1

    プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
    火炎形状集中炎仕様電子着火式、集中炎付属品スタンド質量(g)40径(Φmm)(ボディ)21形式充填式 ポケット型火炎温度(℃)(最高)1300火口径(mm)Φ15燃焼時間(分)20ガス容量(g)3.04外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75
  • ガストーチ 170 SK11

    ガストーチ 170

    SK11(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
    用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
  • ポケトーチ 新富士バーナー

    ポケトーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
    用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。火炎形状極細集中炎仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRINCE ガストーチGT-X タイプ P プリンス(フカシロ)

    PRINCE ガストーチGT-X タイプ P

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。
    用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント
  • ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン

    ニチネン2WAYマイトーチバーナー

    ニチネン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
    仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
  • スポットフレームプロ 新富士バーナー

    スポットフレームプロ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
    用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
  • プロパンバーナー(LPG用) HANTA

    プロパンバーナー(LPG用)

    HANTA
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
    用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
  • パワーターボ オリエンテック

    パワーターボ

    オリエンテック
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    作業環境に最適な炎が簡単に操作できる微調節ニードル採用。 銅管ロウ付作業に最適。 ジェットスクリュー式の強力バーナー。 風に強くタテ、ヨコ逆さ、どんな角度でも使用OK。
    火炎温度(℃)1800燃焼時間(分)約70材質本体:亜鉛ダイカスト、真鍮質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.5×90×230点火方式電子着火適合ボンベトーチメイト190ガスTKG品番9-0775-0401TKG品番(2017)6-0687-0301
  • エスパーミニ プリンス(フカシロ)

    エスパーミニ

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
    用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。火炎形状集中炎質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)
  • スタイリッシュバーナー trad

    スタイリッシュバーナー

    trad(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ホビー&クラフトツールに最適! 本格派コンパクトバーナー 縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
    火炎温度(℃)1100材質亜鉛合金質量(g)約53寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×40×14、台紙:167×92×17
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    2000℃のスクリュー炎。 逆火防止機構により安心です。 空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スクリュー炎仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構トラスコ品番292-4960質量(g)236形式カートリッジ式 ハンディ型外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30火炎温度(℃)(最高)2000火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)90ガス容量(g)200
  • ガストーチ PRO SK11

    ガストーチ PRO

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
    火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236熱量(kcal/h)2800
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に火炎温度(℃)1800トラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
  • トーチバーナー 高森コーキ

    トーチバーナー

    高森コーキ
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
    用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。仕様ガス充填式質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230火炎温度(℃)1300炎の種類ジェット炎
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)アズワン品番64-8666-48ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • パワートーチプロ 新富士バーナー

    パワートーチプロ

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
    用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • パワートーチ RZ-830 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-830

    新富士バーナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
    火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • ガストーチ プリンス(フカシロ)

    ガストーチ

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スパイラル集中炎仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80ガス容量(g)200
  • スライドトーチバーナー 高森コーキ

    スライドトーチバーナー

    高森コーキ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
    用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
  • ハンディガスパワートーチ オリエンテック

    ハンディガスパワートーチ

    オリエンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    断熱設計により噴射装置部の加熱防止策が施されています。 微細な炎でも安定してムラなく供給します。 様々な用途に使用可能。 上下左右、逆さ使用などあらゆる方向に使用可能。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)125×70×230アズワン品番64-9290-72
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
    火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Mタイプ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
    火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチホースHB・LB用・WLB用 阪口製作所

    トーチホースHB・LB用・WLB用

    阪口製作所
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HB用・LB用・WLB用のトーチホースです。
    ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
  • トーチホース スタンドバーナー専用 阪口製作所

    トーチホース スタンドバーナー専用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スタンドバーナー用のトーチホースです。
    ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    18,980税込20,878
    1本ほか
    4日以内出荷
  • スネークファイヤー プリンス(フカシロ)

    スネークファイヤー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
    火炎形状スクリューバーナー炎トラスコ品番447-1440径(Φmm)32(ロックナット)最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60本体質量(kg)370寸法(幅W×長さL)(mm)68×425火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)燃焼時間(分)100適合ボンベプリンガス200g着火方式圧電
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
    火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
  • ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)

    ガストーチGT-X (火口交換可能)

    プリンス(フカシロ)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
  • パワートーチRZ-720 トーチ部のみ 電子着火装置なし 新富士バーナー

    パワートーチRZ-720 トーチ部のみ 電子着火装置なし

    新富士バーナー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1071摘要点火装置なし火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
  • パワートーチ RZー721E 新富士バーナー

    パワートーチ RZー721E

    新富士バーナー
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1070火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
  • ガストーチ SCT-530H cotta

    ガストーチ SCT-530H

    cotta
    5,398税込5,938
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸160×42×H76
  • ガストーチ プリンス(Prince Gas)

    ガストーチ

    プリンス(Prince Gas)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
    火炎温度(℃)1700
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • ガス充てん式パワートーチ 新富士バーナー

    ガス充てん式パワートーチ

    新富士バーナー
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
    用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300トラスコ品番159-4810材質樹脂、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)162質量(g)202点火方式圧電着火方式発熱量(kcal/h)500火口外径(Φmm)20
  • ロードマーキングライン補修セット 新富士バーナー

    ロードマーキングライン補修セット

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
    火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)9~30セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)タイプ(プライマー)アスファルト専用寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5火炎の長さ(mm)300外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680適合ボンベRZ-760RoHS指令(10物質対応)対応発熱量(kW/h)25.6火口径(Φmm)50

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー