絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: バーナー

271件中 241271
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-2400全長(mm)680
  • プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース5m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番816-2399
  • プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-2398
  • プロパンバーナー8号5M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー8号5M

    プリンス(フカシロ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0857
  • プロパンバーナー8号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー8号3M

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番834-5540
  • プロパンバーナー7号5M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー7号5M

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0855
  • プロパンバーナー7号3M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー7号3M

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番834-5539
  • プロパンバーナー10号5M プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー10号5M

    プリンス(フカシロ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0853
  • プロパンバーナー6号5m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー6号5m

    プリンス(フカシロ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0867
  • プロパンバーナー6号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー6号3m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-0866
  • プロパンバーナー5号5m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー5号5m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-0864
  • プロパンバーナー5号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー5号3m

    プリンス(フカシロ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-0863
  • プロパンバーナー3号5m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー3号5m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0861
  • プロパンバーナー3号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー3号3m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-0860
  • ハンズフリー スタンドバーナー KONTEC(コンテック)

    ハンズフリー スタンドバーナー

    KONTEC(コンテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バーナーをお好みの角度に調節できる。 スタンド式回転式バーナー。 ハンズフリーで両手が使える。ガスの残量が見える小窓付き。 大きなダイヤルで、火力調整が容易。底部には本体ぐらつき防止のマグネット付き。 連続燃焼スイッチ付きで炎の燃焼固定が可能。市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
    寸法(mm)W80XD130XH90材質(本体)ABS樹脂質量(g)120
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m

    アサダ
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m

    アサダ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
  • ハンドトーチバーナー 阪口製作所

    ハンドトーチバーナー

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1式ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    火炎形状棒状炎火炎温度(℃)棒状炎1300
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm

    Sakae Fuji(栄製機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N
  • ガウジングトーチ イビデンケミカル

    ガウジングトーチ

    イビデンケミカル
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
    コード長さ(m)2使用電流(A)アーク/最大700仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気流量(m3/min)0.6~0.8
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式
  • 自動点火付アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    自動点火付アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
    火炎形状集中炎仕様逆さ使用可能質量(kg)5火炎温度(℃)1550火力(kcal)3100
  • アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
    火炎温度(℃)2600セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)質量(kg)4
  • ハンディターボ アサダ

    ハンディターボ

    アサダ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(610g)
    当日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
  • TAS MAPPシングルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPシングルバーナーキット

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。
    セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
  • TAS MAPPトリプルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPトリプルバーナーキット

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。
    セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
  • ハンドトーチバーナー小型セット 桂精機

    ハンドトーチバーナー小型セット

    桂精機
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
    用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
  • WP17用トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP17用トーチ本体

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ

    高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体

    マグナアロイアンドリサーチ
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    高温溶射用トーチ本体
    用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス
  • 低温溶射トーチDELTA X1100 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ

    低温溶射トーチDELTA X1100 トーチ本体

    マグナアロイアンドリサーチ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    低温溶射トーチ本体
    用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー