絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バーナー

271件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリール本体 千代田精機

    ホースリール本体

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ホースリール単体です。
  • 小型工事用バーナー 千代田精機

    小型工事用バーナー

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
  • 中型工事用バーナー 千代田精機

    中型工事用バーナー

    千代田精機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
  • 大型工事用バーナー 千代田精機

    大型工事用バーナー

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    HB19火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
  • スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所

    スタンドバーナー(火口付)

    阪口製作所
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    HB15火口付のスタンドバーナーです。
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    84,980税込93,478
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット

    イチネンTASCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO

    先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
  • 先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO

    先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
  • アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型) イチネンTASCO

    アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型)

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
    長さ(m)3.6
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ9.5mm イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ9.5mm

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
    チップサイズ9.5mm
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
  • ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ファイアートーチバーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    消耗時の交換・予備に!
    用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
  • プロパンバーナー SSタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー SSタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5発熱量(kcal/h)1600
  • プロパンバーナー Sタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Sタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
  • プロパンバーナー Mタイプ TRUSCO

    プロパンバーナー Mタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
    用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • 配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)

    配水用PE管EFコントローラ

    REX(レッキス工業)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
    仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    8,898税込9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • ガット(EA330BA用) エスコ

    ガット(EA330BA用)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM22
  • 配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
    用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
  • 配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
    用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
  • ホース (バルブ付) 新富士バーナー

    ホース (バルブ付)

    新富士バーナー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブサイズ170mm
  • 2火口バーナー(プロパン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(プロパン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 半自動トーチシップ H&H

    半自動トーチシップ

    H&H
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    翌日出荷
    1本で8つの機能 半自動溶接機専用ペンチ
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。火炎温度(℃)1800トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
  • 融着履歴読み出しソフト(ケーブル付) REX(レッキス工業)

    融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)

    REX(レッキス工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
  • 配水用マルチサドルクランプ150 REX(レッキス工業)

    配水用マルチサドルクランプ150

    REX(レッキス工業)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
  • 配水用コールドリング REX(レッキス工業)

    配水用コールドリング

    REX(レッキス工業)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    用途管の保持、復元に適合管JW規格

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー