絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
歯数
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 80(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • KG
  • KHK(小原歯車工業)(441)
  • 協育歯車(216)
  • 青木精密工業(39)
  • KANA(片山チエン)(31)
  • エスアンドエスサイクル(22)
  • 五藤歯車(14)
  • 大三商会(12)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • ロボテナ(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • KH(基陽)(1)
  • FEC(エフ・イー・シー)(1)
  • KGS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KG

    ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物

    KG
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    KG
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    KG
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
  • 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG

    青POM ギヤシリーズ マイタギヤ

    KG
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
  • ラック 快削黄銅 KG

    ラック 快削黄銅

    KG
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
  • 歯車教育キット KG

    歯車教育キット

    KG
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。
    トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
  • ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形 KG

    ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形

    KG
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。
    トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック